PROCON 1 Serisi Döner Kanatlı Pompalar
Procon 1 Serisi döner kanatlı pompalar, kahve makinelerinde, su arıtma sistemlerinde, karbonatlama dağıtıcılarında, içecek dağıtıcılarında ve sıvı taşıma ekipmanlarında kullanılır. Temiz ve aşındırıcı olmayan sıvıların transferi için kompakt boyutlara, kendinden emiş kabiliyetine ve verimli performansa sahiptirler.
stil | Model | HP @ 150 psi | sürücü | Akış hızı | HP @ 200 psi | HP @ 250 psi | Maks. akış | Maks. İşletme basıncı | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 141A140F11AA | 0.4 hp | 0.118" Çift Düz | 140 gph | 0.52 hp | 0.63 hp | 154 | 150 psi | 250 | €206.52 | |
A | 111A140F11AA | 0.4 hp | 0.118" Çift Düz | 140 gph | 0.52 hp | 0.63 hp | 154 GPH | 150 psi | 200 psi | €200.94 | |
A | 111A035F11CA | 0.19 hp | 0.118" Çift Düz | 35 gph | 0.24 hp | 0.29 hp | 48 GPH | 150 psi | 200 psi | €200.94 | |
A | 111A100F11AA | 0.28 hp | 0.118" Çift Düz | 100 gph | 0.35 hp | 0.42 hp | 112 GPH | 150 psi | 200 psi | €200.38 | |
B | 101b100F11BC | 0.28 hp | Bronz Kaplinli Oluklu 1143 | 100 gph | 0.35 hp | 0.42 hp | - | 60 psi | - | €96.08 | |
B | 101C100F11BC | 0.28 hp | Plastik Kaplinli Oluklu 1143 | 100 gph | 0.35 hp | 0.42 hp | - | 60 psi | - | €103.63 | |
A | 141A125F11AA | 0.36 hp | 0.118" Çift Düz | 125 gph | 0.47 hp | 0.57 hp | 131 GPH | 250 psi | 200 psi | €208.12 |
Çalışma Mekanizması
- Muhafaza, eksantrik olarak hareket eden kanatlı merkezi bir rotoru barındırır.
- Rotorun dönüşü kanatların dışa doğru hareketine yol açarak bir sızdırmazlık oluşturur.
- Kanatların dönüşü yoluyla sıvı veya gaz sızdırmaz bir hazneye çekilir.
- Sonuç olarak, sızdırmaz bölmenin hacmi, sıkışan sıvıyı / gazı sıkıştırarak azalır.
- Çıkış portu, sıkıştırılmış sıvının / gazın dışarı atılmasını sağlar.
- Rotorun sürekli dönüşü, emme, sıkıştırma ve boşaltma işlemlerini sürdürür.
Özellikler
- Kendiliğinden emişli (su) ve düşük titreşim ve titreşim özellikleriyle bakım gerektirmeyen çalışma özelliğine sahiptirler.
- Bu pompalar, standart harici ayar konfigürasyonunda bir dahili tahliye vanası ile birlikte gelir.
- Dayanıklılık ve korozyon direnci için pirinç gövdeleri vardır.
- Bu pompalar, pompalama sıvısından birikintilerin çıkarılması için entegre bir süzgeçle donatılmıştır.
- Kolay kurulum için 3/8 inç NPT giriş ve çıkış bağlantılarına sahiptirler.
- Bu pompalar, yağlara, yakıtlara, asitlere ve polar solventlere karşı üstün direnç için EPDM / nitril elastomerlerle birlikte gelir.
- Verimli sıvı transferi için 100 GPH akış hızı sunarlar.
Sık Sorulan Sorular
Bu pompaların çalışma sıvısı sıcaklık aralığı nedir?
-4 ila 160 derece F.
Bu pompalarda enerji verimliliği için gereken maksimum mekanik beygir gücü nedir?
Procon 1 Serisi döner kanatlı pompalar, enerji verimliliği için maksimum 0.42 hp mekanik beygir gücüne sahiptir.
Bu pompaları nasıl temizleyebilir ve bakımını yapabilirim?
- Gücü kesin ve pompayı çıkarın.
- Pompanın dışını temizleyin ve parçalarına ayırın.
- Bileşenleri uygun bir temizleme solüsyonuna daldırın.
- Kanatları ve entegre süzgeci aşınma veya hasar açısından inceleyin.
- Hareketli parçalara önerilen yağlayıcıyı uygulayın.
- Contaları / O-ringleri kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
- Yönergeleri izleyerek pompayı yeniden monte edin.
- Pompayı yeniden kurun ve işlevselliğini test edin.
- Düzenli bir bakım programı oluşturun.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Faceshield Yedek Vizörleri
- Pilot ve Ateşleme Bileşenleri
- Çemberleme Contaları ve Tokaları
- Darbe Biti Setleri
- I-Kiriş ve Kolon Koruyucular
- Akülü Aletler
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Vinçler
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- MONOPRICE Ses / Video Duvar Plakaları
- WESTWARD Lokma anahtarları
- INSIZE Konik Mastar
- COOPER B-LINE SH Tipi Kanallar
- MARTIN SPROCKET Triplex Dipçik B Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 08B-3 Zincir Numarası
- SECURALL PRODUCTS M100 Serisi Tip 2 Patlayıcı Şarjör Kabinleri
- DAYTON Motor Contaları
- HUMBOLDT Mikro ve Hassas Yiv Ayırıcılar
- WEG Tefc Ayak Montajlı, Üç Fazlı Genel Amaçlı Motorlar