Procon 141A125F11AA döner kanatlı pompa, silindirik bir hazne içinde dönerek vakum veya basınç oluşturmak için rotor üzerine monte edilmiş kanatları kullanan pozitif deplasmanlı bir pompadır. Rotor döndükçe, kanatlar merkezkaç kuvveti nedeniyle içeri ve dışarı kayarak değişen hacimlerde odalar oluşturur. Bu hareket, pompanın sıvıları verimli bir şekilde içeri çekmesini ve dışarı atmasını sağlar. İçecek dispenserlerinde, espresso makinelerinde, soğutma ünitelerinde, su arıtma sistemlerinde ve endüstriyel sıvı transfer görevlerinde kullanılır.
Özellikler:
- Değişen basınçlar altında çalışırken bile sabit bir akış hızı sağlayan döner kanat mekanizmasına sahiptir.
- Bu döner kanatlı pompanın su için kendinden emişli olma özelliği vardır, bu da suyun hızlı ve verimli bir şekilde başlatılmasını sağlar, arıza süresini en aza indirir ve üretkenliği optimize eder.
- Aşırı basınçlardan korunmak için dahili bir tahliye vanası ile entegre edilmiştir.
- Bu kanatlı pompa, pompalanan sıvıdan döküntüleri ve parçacıkları verimli bir şekilde çıkarmak, akış yönündeki bileşenleri korumak ve sıvı kalitesini korumak için entegre bir filtreye sahiptir.
- Açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak için düşük kurşunlu pirinç yapıya sahiptir.
- Bu pompa, standart tesisat armatürleriyle uyumluluk için giriş ve çıkışta NPT 3/8 inç bağlantılar sunarak mevcut sistemlere kolay entegrasyonu kolaylaştırır.
- Sızdırmaz bağlantılar ve dayanıklılık için EPDM / nitril elastomer contalara sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Diğer pompa türlerine kıyasla döner kanatlı pompa kullanmanın avantajları nelerdir?
C. Diğer pompalarla karşılaştırıldığında döner kanatlı pompalar genellikle daha stabil ve sabit bir akış hızı sağlar. Verimlidirler, kompakttırlar ve çok çeşitli sıvı transfer uygulamaları için uygundurlar.
S. Bu Procon 141A125F11AA döner kanatlı pompanın maksimum akış hızı nedir?
A. Procon 141A125F11AA döner kanatlı pompanın akış hızı saatte 125 galondur (saatte 375 litre).
S. Döner kanatlı pompadaki dahili tahliye vanası nasıl çalışır?
A. Dahili tahliye vanası, basınç önceden belirlenmiş bir sınıra ulaştığında sıvıyı tekrar girişe yönlendirerek pompayı aşırı basınçtan korur.
S. Döner kanatlı pompa için önerilen bakım uygulamaları nelerdir?
A. Döner kanatlı pompa minimum düzeyde bakım gerektirir. Süzgecin düzenli olarak incelenmesi ve temizlenmesi, sızıntı olup olmadığının kontrol edilmesi ve uygun yağlamanın sağlanması yaygın bakım uygulamalarıdır.
S. Bu pompanın çalışma sıcaklığı aralığı nedir?
A. Procon 141A125F11AA döner kanatlı pompa -4 ila 160 derece F sıcaklık aralığında çalışabilir.