Procon 111a035f11ca | Döner Kanatlı Pompa, 3/8 İnç Npt, 35 Gph, Pirinç | 6xe78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROCON 111A035F11CA Döner Kanatlı Pompa, 3/8 İnç NPT, 35 GPH, Pirinç | AF2QXT 111A035F11CA 250

PROCON 111A035F11CA Döner Kanatlı Pompa, 3/8 İnç NPT, 35 GPH, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2QXT Modeli: 111A035F11CAÇapraz Ref: 111A035F11CA 250
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
€200.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Kanatlı Pompa
gövde MalzemesiPirinç
YerleşikTahliye Vanası
Kalp ameliyatiEvet
Deşarj Basıncı (PSI)Maks. 250 psi
sürücü0.118" Çift Düz
Kuru Emme Kaldırma3.3 ft.
Kuru ağırlık2.75 lbs.
Dış RölyefGerekli Değil
Akış hızı35 gph
Akış Hızı @ 100 psi35 gph
Akış Hızı @ 150 psi33 gph
Akış Hızı @ 200 psi31 gph
Akış Hızı @ 250 psi29 gph
Akış Hızı @ 50 psi37 gph
GPH35
Gövde MalzemesiPirinç
HP @ 100 PSI0.14 hp
HP @ 150 psi0.19 hp
HP @ 200 psi0.24 hp
HP @ 250 psi0.29 hp
HP @ 50 PSI0.08 hp
Giriş Boyutu3 / 8 "-18
Giriş TipiNPT
Giriş / Çıkış NPTF (Giriş)3/8
Maks. akış48 GPH
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi100cP
Maks. İşletme basıncı150 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.294 Derece F
Maks. Basınç200 psi
Maks. Hızlandırmak2400 RPM
Maks. Sıcaklık.150 F
Mfr. DiziSerisi 1
Min. Akış hızı29 GPH
Min. Çalışma sıcaklığı.-4 Derece. F
Min. devir1000RPM
MontajKarbonatör Kelepçe Stili
Montaj StiliKelepçelemek
Gürültü seviyesi60 dBa
nominal devir1,725 rpm
Çıkış Boyutu3 / 8 "-18
Çıkış tipiNPT
pH aralığı6pH
güç Gereksinimi1.01 hp
Tahliye Basıncı Maks.250 PSI
Emniyet Valfi Aralığı151 ila 250 psi
rotasyonSaat yönünde
Rotor Malzemesi303 Paslanmaz Çelik
Conta MalzemesiNitril, Tip 21
Kendinden Emişli Islak6 ft. maks. Kaldırmak
Şaft303 Paslanmaz Çelik
Statik Basınç100 psi
TDS Çözünürlüğü5000ppm
Valf YapılandırmasıDengeli - Harici ayar
Valf TipiPlastik Bypass- Ultem
Islak Emme Kaldırma6.6 ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.15
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8413500090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Procon 111A035F11CA döner kanatlı pompa, kahve makineleri, içecek dağıtıcıları ve diğer sıvı transfer sistemleri için idealdir. Bu döner kanatlı pompa, tutarlı ve hassas sıvı iletimi sağlamak için döner hareket ve kanatlardan yararlanan bir pozitif yer değiştirme mekanizması kullanır.

Özellikler:

  • Bu pompa, dayanıklılık ve korozyona karşı direnç için pirinç yapıya sahiptir.
  • Akışkan sistemine kolay bağlantı için 3/8 inç NPT port deliğine sahiptir.
  • Bu pompa, birikintilerin pompaya girmesini ve potansiyel olarak pompaya zarar vermesini önlemeye yardımcı olmak için entegre bir süzgeç içerir.
  • Basit ve güvenli kurulumu kolaylaştırmak için kelepçeli bir montaj sunar.
  • Bu pompa ayrıca verimli ve güvenilir sıvı aktarımı sağlamak için çift düz tahrik konfigürasyonuna sahiptir.
  • Üstün sızdırmazlık özellikleri ve çeşitli sıvılarla uyumluluk sunan nitril / EPDM elastomer ile birlikte gelir.
  • Bu pompa çalışma sırasında saat yönünde döner ve pompanın daha düzgün çalışması için kendi kendini yağlayan malzeme için karbondan yapılmış bir dahili bileşene sahiptir.
  • Pompanın hareketli parçaları arasında etkin sızdırmazlık sağlayan balanssız seramik/karbon contalara sahiptir.
  • Bu pompa, pompanın sıvı akışını kontrol etmeye yardımcı olan bir bypass-Ultem valf tipine sahiptir.
  • Hassas akış hızı ayarlamalarına izin veren dengeli bir harici ayar valfi konfigürasyonuna sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Avantaj dezavantaj 1113 V-Bant Kelepçesi: V-biçimli bir bant kullanarak iki silindirik bileşeni güvenli bir şekilde birbirine bağlayan, güvenilir ve sıkı bir sızdırmazlık sağlayan özel bir bağlantı elemanıdır.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu döner kanatlı pompanın maksimum çalışma sıcaklığı nedir?

A. Maksimum çalışma sıcaklığı -4 ila 160 derece F arasındadır.

S. Uygulamam için doğru Procon 111A035F11CA döner kanatlı pompayı nasıl seçerim?

A. Malzemeler, GPH veya LPH cinsinden akış hızı, çalışma basıncı, sıcaklık hususları ve montaj seçenekleri gibi faktörleri dikkate alarak uygun döner kanatlı pompanın seçilmesi.

S. Bu döner kanatlı pompanın maksimum çalışma basıncı derecesi nedir?

A. 150 psi.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHP @ 150 psisürücüAkış hızıHP @ 200 psiHP @ 250 psiMaks. akışMaks. İşletme basıncıMaks. BasınçÜcret
PROCON 141A125F11AA Döner Kanatlı Pompa, 3/8 İnç NPT, 131 GPH, Düşük Kurşunlu Pirinç | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hp0.118" Çift Düz125 gph0.47 hp0.57 hp131 GPH250 psi200 psi€208.12
PROCON 111A100F11AA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hp0.118" Çift Düz100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH150 psi200 psi€200.38
PROCON 111A140F11AA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 140 GPH, Pirinç | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hp0.118" Çift Düz140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH150 psi200 psi€200.94
PROCON 141A140F11AA Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 140 GPH, Düşük Kurşunlu Pirinç | AJ2HWC 141A140F11AA 250 141A140F11AA0.4 hp0.118" Çift Düz140 gph0.52 hp0.63 hp154150 psi250€206.52
PROCON 101b100F11BC Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hpBronz Kaplinli Oluklu 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€96.08
PROCON 101C100F11BC Döner Kanatlı Pompa, Kelepçeli, 3/8 İnç NPT, 100 GPH, Pirinç | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hpPlastik Kaplinli Oluklu 1143100 gph0.35 hp0.42 hp-60 psi-€103.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROCON 111A035F11CA Döner Kanatlı Pompa, 3/8 İnç NPT, 35 GPH, Pirinç
€200.94 / Adet