Procon 141A140F11AA döner kanatlı pompa, kimyasal işleme, içecek dağıtımı ve gıda işlemede kullanılan bir sıvı transfer cihazıdır.
Özellikler:
- Akışkan bağlantısı için 3/8 inçlik bir NPT port deliğine sahiptir ve birikinti hasarını önlemek için entegre bir süzgeci vardır.
- Bu pompa, kolay kurulum için kelepçeli montaj sunar ve verimli sıvı aktarımı sağlamak için çift düz tahrik konfigürasyonuna sahiptir.
- Güvenilir sızdırmazlık özellikleri sağlamak için EPDM / nitril elastomerlere ve sızdırmaz çalışma için dengesiz bir seramik / karbon contaya sahiptir.
- Bu pompa saat yönünde döner ve kendi kendini yağlama için karbondan yapılmış dahili bileşenlere sahiptir.
- Korozyona karşı dayanıklılık ve direnç sağlamak için düşük kurşunlu pirinç yapıya sahiptir ve ayrıca sıvı akış kontrolü için bir baypas Ultem valf tipine sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Avantaj dezavantaj 1113 V-Bant Kelepçesi: Çeşitli uygulamalar için güvenilir ve sıkı bir sızdırmazlık sunan silindirik bileşenler arasında güvenli bir bağlantı sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Döner kanatlı pompalar kullanılırken gürültünün azaltılması için herhangi bir husus var mı?
C. Döner kanatlı pompalar, çalışma sırasında, özellikle yüksek hızlarda biraz gürültü çıkarabilir. Gürültü düzeylerini azaltmak için, titreşimleri sönümlemek üzere titreşim yalıtıcıları veya titreşim önleyici montaj parçaları takmayı düşünebilirsiniz.
S. Döner kanatlı pompalarla ne tür sıvılar işlenebilir?
A. Döner kanatlı pompalar, sıvılar, gazlar ve bulamaçlar dahil olmak üzere çeşitli sıvıları işleyebilir.
S. Bir döner kanatlı pompayı yağsız çalıştırabilir miyim?
A. Döner kanatlı pompalar asla yağsız çalıştırılmamalıdır. Yağ, yağlama, sızdırmazlık ve soğutmada çok önemli bir rol oynar. Pompanın yağsız çalıştırılması, aşırı aşınma ve hareketli parçaların tutukluk yapması gibi ciddi hasarlara hızla yol açabilir.
S. Bu döner kanatlı pompanın bakımını nasıl yapabilirim?
A.
- Pompanın yağ seviyesini düzenli olarak kontrol edin ve önerilen aralıkta tutun.
- Aşınmış veya hasarlı kanatları ve contaları derhal kontrol edin ve değiştirin.
- Pompanın dışını temiz tutun ve pisliklerden arındırın.
- Basınç göstergeleri ve akış ölçerler kullanarak pompa performansını izleyin.
- Aşınma ve titreşimi önlemek için pompa ile motor arasında doğru hizalama olduğundan emin olun.
- Hareketli parçaları üreticinin yönergelerine göre yağlayın.