Redington 6x594 | Sayaç Elektrik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REDINGTON 6X594 Sayaç Elektrik | AF2PTM

REDINGTON 6X594 Sayaç Elektrik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2PTM Model: 6X594
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
€73.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Sayaç
Saniyedeki Sayımlar10
derinlik2.99 "
ekranSiyah Arka Plan Üzerinde 0.16 "Beyaz Sayılar
Panel Kesitine Uyuyor1.46 "1.00 x"
Yükseklik1.8 "
Giriş Sinyali115 VAC
Giriş Gerilimi115 VAC
Min. Açma / Kapama Darbe50/50 milisaniye.
MontajPanel
Basamak sayısı4
Güç derecesi3VA
Sıfırlama TipiPush Button
genişlik1.8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu9029108000
Menşe ÜlkesiPH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç derecesiderinlikekranSıfırlama TipigenişlikYükseklikGiriş SinyaliGiriş GerilimiÜcret
REDINGTON 1A124 Sayaç Elektrik | AA8TNH 1A1243VA2.99 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.16 "Beyaz SayılarPush Button2.2 "1.8 "115 VAC115 VAC€83.41
REDINGTON 1A188 Sayaç Sıfırlanamaz | AA8TNM 1A1883.5 WVA2.42 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.17 "Beyaz SayılarSıfırlanamaz1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC€82.11
REDINGTON 1A788 Sayaç Sıfırlanamaz | AA8TWP 1A7882 WVA2.42 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.17 "Beyaz SayılarSıfırlanamaz1.63 "2.36 "24 VDC24 VDC€82.24
REDINGTON 1A789 Sayaç Sıfırlanamaz | AA8TWQ 1A7894 WVA2.42 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.17 "Beyaz SayılarSıfırlanamaz1.63 "2.36 "24 VAC24 VAC€82.08
REDINGTON 2-1006 Sayaç Elektrik | AF2PLG 6X159 2-10067.8VA2.51 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.19 "Beyaz Sayılartokmak3.68 "1.74 "115 VAC115 VAC€360.96
REDINGTON P2-1006-115AC Sayaç Elektrik | AF2PLH 6X160 P2-1006-115AC7.8VA2.27 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.19 "Beyaz Sayılartokmak4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€352.68
REDINGTON P32-1026-115AC Sayaç Elektrik | AF2PLJ 6X161 P32-1026-115AC7.8VA2.27 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.19 "Beyaz Sayılaranahtar4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€419.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REDINGTON 6X594 Sayaç Elektrik
€73.82 / Adet