Redington 1a789 | Sayaç Sıfırlanamaz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REDINGTON 1A789 Sayaç Sıfırlanamaz | AA8TWQ

REDINGTON 1A789 Sayaç Sıfırlanamaz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8TWQ Model: 1A789
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
€82.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektromekanik Sayaç
Saniyedeki Sayımlar16.6
derinlik2.42 "
ekranSiyah Arka Plan Üzerinde 0.17 "Beyaz Sayılar
Yükseklik2.36 "
Giriş Sinyali24 VAC
Giriş Gerilimi24 VAC
Min. Açma / Kapama Darbe30/30 milisaniye.
Montajbaz
Basamak sayısı6
Güç derecesi4 WVA
Sıfırlama TipiSıfırlanamaz
TipElektromekanik Kompakt
genişlik1.63 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu9029108000
Menşe ÜlkesiPH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGüç derecesiderinlikekranSıfırlama TipigenişlikYükseklikGiriş SinyaliGiriş GerilimiÜcret
REDINGTON 1A124 Sayaç Elektrik | AA8TNH 1A1243VA2.99 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.16 "Beyaz SayılarPush Button2.2 "1.8 "115 VAC115 VAC€83.41
REDINGTON 1A188 Sayaç Sıfırlanamaz | AA8TNM 1A1883.5 WVA2.42 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.17 "Beyaz SayılarSıfırlanamaz1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC€82.11
REDINGTON 1A788 Sayaç Sıfırlanamaz | AA8TWP 1A7882 WVA2.42 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.17 "Beyaz SayılarSıfırlanamaz1.63 "2.36 "24 VDC24 VDC€82.24
REDINGTON 2-1006 Sayaç Elektrik | AF2PLG 6X159 2-10067.8VA2.51 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.19 "Beyaz Sayılartokmak3.68 "1.74 "115 VAC115 VAC€360.96
REDINGTON P2-1006-115AC Sayaç Elektrik | AF2PLH 6X160 P2-1006-115AC7.8VA2.27 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.19 "Beyaz Sayılartokmak4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€352.68
REDINGTON P32-1026-115AC Sayaç Elektrik | AF2PLJ 6X161 P32-1026-115AC7.8VA2.27 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.19 "Beyaz Sayılaranahtar4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€419.86
REDINGTON 6X594 Sayaç Elektrik | AF2PTM 6X5943VA2.99 "Siyah Arka Plan Üzerinde 0.16 "Beyaz SayılarPush Button1.8 "1.8 "115 VAC115 VAC€73.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REDINGTON 1A789 Sayaç Sıfırlanamaz
€82.08 / Adet