Ruland Mfg Moct51-15-a | Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 15mm | 30vh35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RULAND MANUFACTURING MOCT51-15-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 15mm | AF9WRA 30VH35

RULAND MANUFACTURING MOCT51-15-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 15mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9WRA Modeli: MOCT51-15-AÇapraz Referans: 30VH35
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
€109.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hareket Kontrol Kaplin Göbeği
Delik Dia.15mm
Gümrükleme Dia.50.8mm
BitişSiyah Eloksal
Merkez Çapı50.8mm
Delik Boyu20.8mm
MalzemeAlüminyum
Maks. RPM4500
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)Asetal Disk 150 Derece F, Naylon Disk 130 Derece F
Dış Çap.50.8mm
Uzunluk20.8mm
Vida BoyutuM5 mm
Vida tipiKapak vidası
bedenMOCT51
stilOldham Kelepçe
UPC634529065754

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483608000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenDelik Dia.Gümrükleme Dia.Merkez ÇapıDelik BoyuDış Çap.UzunlukVida BoyutuÜcret
RULAND MANUFACTURING MOCT19-7-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 7mm | AF9WQL 30VH22 MOCT19-7-AMOCT197mm19.1mm19.1mm9.7mm19.1mm9.7mmM2.5 mm€28.38
RULAND MANUFACTURING MOCT25-11-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 11mm | AF9WQM 30VH23 MOCT25-11-AMOCT2511mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€38.77
RULAND MANUFACTURING MOCT25-7-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 7mm | AF9WQN 30VH24 MOCT25-7-AMOCT257mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€38.77
RULAND ÜRETİM MOCT25-9-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 9mm | AF9WQP 30VH25 MOCT25-9-AMOCT259mm25.4mm25.4mm11.9mm25.4mm11.9mmM3 mm€36.58
RULAND MANUFACTURING MOCT33-11-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 11mm | AF9WQQ 30VH26 MOCT33-11-AMOCT3311mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€57.19
RULAND MANUFACTURING MOCT33-15-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 15mm | AF9WQR 30VH27 MOCT33-15-AMOCT3315mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€57.19
RULAND MANUFACTURING MOCT33-9-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 9mm | AF9WQT 30VH28 MOCT33-9-AMOCT339mm33.3mm33.3mm15mm33.3mm15mmM3 mm€57.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RULAND MANUFACTURING MOCT51-15-A Kaplin Göbeği Oldham Kelepçe 15mm
€109.41 / Adet