<span Class='notranslate'>Schneider Electric </span> Zb5at84tq | Emergency Stop Push Button, Red, 22mm Size | 55wy17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT84TQ Acil Durdurma Düğmesi, Kırmızı, 22mm Boyut | CF2JAY 55WY17

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT84TQ Emergency Stop Push Button, Red, 22mm Size

Stoktaki Ürünler
Madde: CF2JAY Model: ZB5AT84TQÇapraz Referans: 55WY17
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
€61.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durdurma Düğmesi
Temel malzemePlastik
Çerçeve malzemesiPlastik
RenkKırmızı
Gösterge / Arka Plan RengiEfsane Yok
NEMA Değerlendirmesi13, 4X
beden22mm
Operatör Tipi40 mm Mantar Kafa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Menşe ÜlkesiCZ

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionİletişim değerlendirmesiNEMA DeğerlendirmesibedenOperatör TipiÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 Basmalı Buton Anahtarı Serbest Bırakma Kırmızı 40mm Çap 1nc | AG3FDV 33HP35 XB4BS9442Korunan Tetik Eylemi Tuş Bırakma1.2 V'ta 600 A, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.55 V'ta 125 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.27 V'ta 250 A, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.1V'de 600 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 6V'de 120 A, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40mm Dia. Mantar€262.49
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT842 Buton Bas/çek Kırmızı 40mm Çap 1nc | AG3FDW 33HP36 XB4BT842İtme / Çekme1.2 V'ta 600 A, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.55 V'ta 125 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.27 V'ta 250 A, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.1V'de 600 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 6V'de 120 A, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm Anahtar40mm Dia. Mantar€115.87
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS84449 Acil Durdurma Butonu, 22mm Boyut | CF2JAX 55WU12 XB5AS84449-1.5A @ 240VAC, 3A @ 120VAC, 0.1A @ 600VDC, 0.22A @ 125VDC-22mm-€98.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT84TQ Emergency Stop Push Button, Red, 22mm Size
€61.79 / Adet