Schneider Electric Xb4bs9442 | 33hp35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 Basmalı Buton Anahtarı Serbest Bırakma Kırmızı 40mm Çap 1nc | AG3FDV 33HP35

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 Basmalı Buton Anahtarı Serbest Bırakma Kırmızı 40mm Çap 1nc

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FDV Modeli: XB4BS9442Çapraz Referans: 33HP35
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
€262.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durdurma Düğmesi
ActionKorunan Tetik Eylemi Tuş Bırakma
ÇerçeveKrom Kaplama Metal
RenkKırmızı
İletişim Formu1NC
İletişim değerlendirmesi1.2 V'ta 600 A, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.55 V'ta 125 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.27 V'ta 250 A, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.1V'de 600 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 6V'de 120 A, AC-1
Baş MalzemesiPlastik
IP Rating66
MalzemeMetal
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operatör Sayısı1
beden40mm
Terminal bağlantısıVidalı kelepçe
Operatör Tipi40mm Dia. Mantar

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536509035

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionİletişim değerlendirmesiNEMA DeğerlendirmesibedenOperatör TipiÜcret
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BT842 Buton Bas/çek Kırmızı 40mm Çap 1nc | AG3FDW 33HP36 XB4BT842İtme / Çekme1.2 V'ta 600 A, AC-15, A600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.55 V'ta 125 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.27 V'ta 250 A, DC-13 , Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 0.1V'de 600 A, DC-13, Q600 EN / IEC 60947-5-1'e uygun, 6V'de 120 A, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm Anahtar40mm Dia. Mantar€115.87
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS84449 Acil Durdurma Butonu, 22mm Boyut | CF2JAX 55WU12 XB5AS84449-1.5A @ 240VAC, 3A @ 120VAC, 0.1A @ 600VDC, 0.22A @ 125VDC-22mm-€98.19
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5AT84TQ Acil Durdurma Düğmesi, Kırmızı, 22mm Boyut | CF2JAY 55WY17 ZB5AT84TQ--13, 4X22mm40 mm Mantar Kafa€61.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS9442 Basmalı Buton Anahtarı Serbest Bırakma Kırmızı 40mm Çap 1nc
€262.49 / Adet