SOLBERG SLCR-300 Susturucu 3 İnç Fnpt Girişi
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rejeneratif Blower Susturucular |
İnşaat | Yüksek Akışlı Karbon Çelik |
Çap | 5" |
Üfleyici ile Kullanım İçin No. | VFC904A-7W, VFD9 |
Giriş / Çıkış | 3 (F) NPT |
uzunluk | 26 " |
Maks. Sıcaklık. | 212 F |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 69.85 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.22 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8414909080 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00