Solberg Slcr-250 | Susturucu 2 1/2 İnç Fnpt | 4fy64 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLBERG SLCR-250 Susturucu 2 1/2 İnç Fnpt | AD7QNV 4FY64

SOLBERG SLCR-250 Susturucu 2 1/2 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7QNV Modeli: SLCR-250Çapraz Referans: 4FY64
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
€510.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rejeneratif Blower Susturucular
İnşaatYüksek Akışlı Karbon Çelik
Çap4 1 / 2 "
Üfleyici ile Kullanım İçin No.VFC800A-7W, VFD6D, VFD8
Giriş / Çıkış2-1 / 2 (F) NPT
uzunluk21 "
Maks. Sıcaklık.212 F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)55.88
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8414909080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Desibel Azaltma (5)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukÜcret
SOLBERG SLCR-100 Susturucu 1 İnç Fnpt In | AD7QNQ 4FY56 SLCR-1002 1 / 2 "12 "€212.14
SOLBERG SLCR-125 Susturucu 1 1/4 İnç Fnpt | AD7QNR 4FY58 SLCR-1252 1 / 2 "12 "€209.61
SOLBERG SLCR-150 Susturucu 1 1/2 İnç Fnpt | AD7QNT 4FY60 SLCR-1503"12 "€256.08
SOLBERG SLCR-200 Susturucu 2 İnç Fnpt In | AD7QNU 4FY62 SLCR-2003 1 / 2 "15.75 "€313.37
SOLBERG SLCR-300 Susturucu 3 İnç Fnpt In | AD7QNW 4FY66 SLCR-3005"26 "€692.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLBERG SLCR-250 Susturucu 2 1/2 İnç Fnpt
€510.43 / Adet