Solberg Slcr-125 | Susturucu 1 1/4 İnç Fnpt | 4fy58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SOLBERG SLCR-125 Susturucu 1 1/4 İnç Fnpt | AD7QNR 4FY58

SOLBERG SLCR-125 Susturucu 1 1/4 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7QNR Modeli: SLCR-125Çapraz Referans: 4FY58
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
€209.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rejeneratif Blower Susturucular
İnşaatYüksek Akışlı Karbon Çelik
Çap2 1 / 2 "
Üfleyici ile Kullanım İçin No.VFC084P-5T, VFC300P-5T, VFC300A-7W
Giriş / Çıkış1-1 / 4 (F) NPT
uzunluk12 "
Maks. Sıcaklık.212 F
UPC463093330346

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.2
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)33.27
HS kodu8414909080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Desibel Azaltma (5)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukÜcret
SOLBERG SLCR-100 Susturucu 1 İnç Fnpt In | AD7QNQ 4FY56 SLCR-1002 1 / 2 "12 "€212.14
SOLBERG SLCR-150 Susturucu 1 1/2 İnç Fnpt | AD7QNT 4FY60 SLCR-1503"12 "€256.08
SOLBERG SLCR-200 Susturucu 2 İnç Fnpt In | AD7QNU 4FY62 SLCR-2003 1 / 2 "15.75 "€313.37
SOLBERG SLCR-250 Susturucu 2 1/2 İnç Fnpt | AD7QNV 4FY64 SLCR-2504 1 / 2 "21 "€510.43
SOLBERG SLCR-300 Susturucu 3 İnç Fnpt In | AD7QNW 4FY66 SLCR-3005"26 "€692.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SOLBERG SLCR-125 Susturucu 1 1/4 İnç Fnpt
€209.61 / Adet