Speedaire 21aa97 | Havalı Zımpara Açısı 7 İnç Ped | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA97 Hava Zımparası Açısı 7 İnç Ped | AB6EFC

SPEEDAIRE 21AA97 Havalı Zımpara Açısı 7 İnç Ped

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EFC Modeli: 21AA97
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
€283.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Rastgele Yörünge Zımparası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.2
CFM @ Tam Yük28
Egzoz TipiArka
Serbest hız4500 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP0.75
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk12 "
Ped Yüz TipiDestek Pedi
Dolgu büyüklüğü7"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 8 "-11
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.46
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiEgzoz TipiSerbest hızHPUzunlukdeğişken HızÜcret
SPEEDAIRE 21AA98 Hava Zımparası 7 İnç Pad 5000rpm | AB6EFD 21AA984.8Ön5000 rpm0.87.375 "Evet€159.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA97 Havalı Zımpara Açısı 7 İnç Ped
€283.09 / Adet