Speedaire 21aa98 | Havalı Zımpara Makinesi 7 İnç Ped 5000rpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 21AA98 Hava Zımparası 7 İnç Pad 5000rpm | AB6EFD

SPEEDAIRE 21AA98 Havalı Zımpara Makinesi 7 İnç Ped 5000rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6EFD Modeli: 21AA98
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
€149.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Rastgele Yörünge Zımparası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4.8
Egzoz TipiÖn
Serbest hız5000 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP0.8
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk7.375 "
Ped Yüz TipiDestek Pedi
Dolgu büyüklüğü7"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 8 "-11
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.77
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiEgzoz TipiSerbest hızHPUzunlukdeğişken HızÜcret
SPEEDAIRE 21AA97 Hava Zımparası Açısı 7 İnç Ped | AB6EFC 21AA973.2Arka4500 rpm0.7512 "Yok hayır€257.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 21AA98 Havalı Zımpara Makinesi 7 İnç Ped 5000rpm
€149.82 / Adet