Speedaire 30e733 | Bağlantı Tapası (m)npt 3/8 Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SPEEDAIRE 30E733 Bağlayıcı Tapası (m) npt 3/8 Çelik | AC4LTN

SPEEDAIRE 30E733 Manşon Tapası (m)npt 3/8 Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4LTN Model: 30E733
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
€5.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı Bağlantı Fişi
Vücut ölçüsü3 / 8 "
BitişÇinko kaplamalı
Hortum bağlantısı(M) NPT
Kavşak TipiOtomotiv
MalzemeÇelik
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
MühürlerNBR
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüHortum bağlantısıMalzemeMaks. BasınçBoru BoyutuMühürlerSıcaklık. menzilÜcret
SPEEDAIRE 30E561 Bağlantı Fişi (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKD 30E5611 / 4 "(F) NPT304 Paslanmaz Çelik400 psi1 / 4 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€9.00
SPEEDAIRE 30E562 Bağlantı Fişi (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKE 30E5621 / 4 "(F) NPT304 Paslanmaz Çelik400 psi3 / 8 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€3.01
SPEEDAIRE 30E563 Bağlantı Fişi (f) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKF 30E5631 / 4 "(F) NPT304 Paslanmaz Çelik400 psi1 / 2 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€3.18
SPEEDAIRE 30E564 Birleştirici Fiş (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKG 30E5641 / 4 "(M) NPT304 Paslanmaz Çelik400 psi1 / 4 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€7.88
SPEEDAIRE 30E565 Bağlayıcı Tapası (m) npt 3/8 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKH 30E5653 / 8 "(M) NPT304 Paslanmaz Çelik400 psi1 / 2 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€19.22
SPEEDAIRE 30E567 Bağlantı Fişi (m) npt 1/4 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKK 30E5671 / 4 "(M) NPT304 Paslanmaz Çelik400 psi1 / 2 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€14.45
SPEEDAIRE 30E568 Bağlayıcı Tapası (m) npt 3/8 304 Paslanmaz Çelik | AC4LKL 30E5683 / 8 "(M) NPT304 Paslanmaz Çelik400 psi3 / 8 "HNBR-40 Derece ila 200 Derece F€19.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SPEEDAIRE 30E733 Manşon Tapası (m)npt 3/8 Çelik
€5.72 / Adet