Square D Qou160vh | Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1 P 60a | 2jwt2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QOU160VH Ünite Montajlı Devre Kesici QOU 1 P 60A | AH2NZC 2JWT2

SQUARE D QOU160VH Ünite Montajlı Devre Kesici QOU 1 P 60A

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2NZC Modeli: QOU160VHÇapraz Referans: 2JWT2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€134.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ünite Montajlı Devre Kesici
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
Amper60
Devre Kesici TipiYüksek Kesme Kapasitesi
DC Gerilim Değerlendirmesi48 VDC
derinlik2.98 "
uzunluk4.05 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi22 kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 AWG
Min. Tel Boyutu14 AWG
Kutup sayısı1
Faz1
Terminal bağlantısıYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)
genişlik0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)15.11
Gemi genişliği (cm)9.53
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Tel BoyutuAmperDevre Kesici TipiTerminal bağlantısıgenişlikDC Gerilim Değerlendirmesiderinlik+Ücret
KARE D QOU115VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 15a | AF9HKN 2JWJ4 QOU115VH14 AWG15Yüksek Kesme KapasitesiYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)0.75 "48 VDC2.98 "Ünite Montajlı Devre Kesici€183.83
KARE D QOU120VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 20a | AF9HKV 2JWK3 QOU120VH14 AWG20Yüksek Kesme KapasitesiYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)0.75 "48 VDC2.98 "Ünite Montajlı Devre Kesici€152.78
KARE D QOU1201021 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 20a | AF9HKY 2JWK7 QOU120102114 AWG20Şant GezisiYarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük)1.5 "48 VDC2.98 "Ünite Montajlı Devre Kesici€146.78
KARE D QOU125VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 25a | AF9HLB 2JWL2 QOU125VH14 AWG25Yüksek Kesme KapasitesiYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)0.75 "48 VDC2.98 "Ünite Montajlı Devre Kesici€140.24
KARE D QOU130VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 30a | AF9HLH 2JWN1 QOU130VH14 AWG30Yüksek Kesme KapasitesiYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)0.75 "48 VDC2.98 "Ünite Montajlı Devre Kesici€85.25
KARE D QOU150VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 50a | AF9HLY 2JWR2 QOU150VH14 AWG50Yüksek Kesme KapasitesiYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)0.75 "48 VDC2.98 "Ünite Montajlı Devre Kesici€158.59
KARE D QOU180 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 80a | AF9HMW 2JWX2 QOU18012 AWG80StandartOluklu Kutu Pabucu (Geri Dönüşsüz Hat ve Yük)0.75 "60 VDC2.96 "Ünite Montajlı Devre Kesici€123.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOU160VH Ünite Montajlı Devre Kesici QOU 1 P 60A
€134.33 / Adet