Square D Qou180 | Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 80a | 2jwx2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KARE D QOU180 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 80a | AF9HMW 2JWX2

SQUARE D QOU180 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 80a

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9HMW Modeli: QOU180Çapraz Referans: 2JWX2
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
€314.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ünite Montajlı Devre Kesici
AC Voltaj Derecesi120 / 240 VAC
Amper80
Devre Kesici TipiStandart
DC Gerilim Değerlendirmesi60 VDC
derinlik2.96 "
uzunluk4.45 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu2 / 0 AWG
Min. Tel Boyutu12 AWG
Kutup sayısı1
Faz1
Terminal bağlantısıOluklu Kutu Pabucu (Geri Dönüşsüz Hat ve Yük)
UPC785901175902
genişlik0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.57
Gemi yüksekliği (cm)18.92
Gemi uzunluğu (cm)15.11
Gemi genişliği (cm)9.53
HS kodu8536200020

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMin. Tel BoyutuAmperDevre Kesici TipiTerminal bağlantısıgenişlikDC Gerilim Değerlendirmesiderinlik+Ücret
KARE D QOU115VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 15a | AF9HKN 2JWJ4 QOU115VH14 AWG15Yüksek Kesme KapasitesiYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)0.75 "48 VDC2.98 "Ünite Montajlı Devre Kesici€184.16
KARE D QOU120VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 20a | AF9HKV 2JWK3 QOU120VH14 AWG20Yüksek Kesme KapasitesiYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)0.75 "48 VDC2.98 "Ünite Montajlı Devre Kesici€152.33
KARE D QOU1201021 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 20a | AF9HKY 2JWK7 QOU120102114 AWG20Şant GezisiYarıklı Kutu Pabucu (Hat ve Yük)1.5 "48 VDC2.98 "Ünite Montajlı Devre Kesici€355.40
KARE D QOU125VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 25a | AF9HLB 2JWL2 QOU125VH14 AWG25Yüksek Kesme KapasitesiYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)0.75 "48 VDC2.98 "Ünite Montajlı Devre Kesici€157.15
KARE D QOU130VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 30a | AF9HLH 2JWN1 QOU130VH14 AWG30Yüksek Kesme KapasitesiYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)0.75 "48 VDC2.98 "Ünite Montajlı Devre Kesici€158.71
KARE D QOU150VH Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 50a | AF9HLY 2JWR2 QOU150VH14 AWG50Yüksek Kesme KapasitesiYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)0.75 "48 VDC2.98 "Ünite Montajlı Devre Kesici€163.50
SQUARE D QOU110 Minyatür Devre Kesici, 10A, 1 Kutuplu, 120/240VAC, 10KA | AG7CXT 5B966 QOU11014 AWG10StandartYarıklı Kutu Pabucu (Ters Çevrilebilir Hat ve Yük)0.75 "48 VDC2.98 "Devre Kesici Üzerinde Cıvata€73.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SQUARE D QOU180 Ünite Montajlı Devre Kesici Qou 1p 80a
€314.96 / Adet