Square D QOU110 minyatür devre kesici, ticari elektrik sistemlerinde aşırı akım koruması sağlamak, hasarları ve yangınları önlemek için kullanılır. Şube devrelerini, aydınlatma ve prizleri korumak, bina ve ofislerde emniyetli ve güvenilir elektrik dağıtımı sağlamak için idealdir.
Özellikler:
- Bu tek kutuplu devre kesici, kolay manuel çalıştırma için bir geçiş aktüatörüne ve 48VDC DC voltaj değerine sahiptir.
- Kurulumda esneklik sağlayacak şekilde yüzeye veya DIN rayına monte edilebilir.
- Bu Square D QOU110 devre kesici, hem hat hem de yük bağlantıları için tersine çevrilebilen oluklu kutu pabuçlarına sahip terminal bağlantılarına sahiptir.
- 100A / QOU çerçeve boyutuna sahiptir ve 14 ile 2 AWG arasında değişen kablo boyutlarını barındırabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Square D QOU110 mini kesiciyi nasıl kurabilirim?
A.
- Ana kesiciyi kapatarak veya güç kaynağının bağlantısını keserek panele giden gücü kapatın.
- QOU110 devre kesici için panelde uyumlu bir yuva seçin.
- Yük ve hat kablolarını bu QOU110 devre kesicideki uygun terminallere bağlayın.
- Kesiciyi seçilen yuvaya hizalayın ve güvenli bir şekilde oturtarak düzgün bir şekilde kilitlendiğinden emin olun.
- Panel kapağını kapatın, gücü açın ve düzgün çalıştığından emin olmak için devreyi test edin.
S. Bu minyatür kesici açıldıktan sonra nasıl sıfırlanır?
A. Alarmın nedenini belirleyip belirledikten sonra, aktüatörünü KAPALI konuma ve ardından tekrar AÇIK konuma getirerek kesiciyi sıfırlayabilirsiniz.
S. Square D QOU110 mini kırıcı hangi kablo boyutunda kullanılabilir?
C. 14 ila 2 AWG alüminyum/bakır kabloyu barındırabilir.
S. Bu minyatür devre kesici kutusu hangi bakımı gerektirir?
A. Kesiciyi aşınma, aşırı ısınma veya korozyon belirtileri açısından düzenli olarak inceleyin. Bağlantıların sıkı olduğundan ve fiziksel bir hasar olmadığından emin olun.
S. Square D QOU110 minyatür devre kesiciyi nasıl temizlerim ve bakımını yaparım?
A.
A.- Devrenin enerjisini kesin.
- Kesiciyi dikkatlice çıkarın.
- Hasar veya aşınma olup olmadığını kontrol edin.
- Temizlik için temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Hasarlıysa değiştirin.
- Güvenli bir şekilde yeniden yükleyin.
- Gücü geri yükleyin ve işlevselliği doğrulayın.
S. Bu minyatür devre kesiciyi ne zaman değiştirmeliyim?
A.
- Sık sık takılıp düşüyorsa.
- Hasar gördüğünde veya aşındığında.
- Önemli bir elektrik arızasından sonra.
- Sıfırlanamadığında.
- Artık aşırı akım koruması sağlamıyorsa.
S. Devre kesiciyi seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
A.
A.- Güncel Beğeni
- Voltaj derecesi
- Gezi türü
- Kutup sayısı
- Kısa devre derecesi
- Uygulamalar
- Elektrik standartlarına uygunluk