Tripp Lite Pduv30hv | Pdu 30a 38 Çıkışlı 10 Feet Siyah | 6rhw4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIPP LITE PDUV30HV Pdu 30a 38 Çıkışlı 10 Ayak Siyah | AF2DGF 6RHW4

TRIPP LITE PDUV30HV Pdu 30a 38 Çıkışlı 10 Ayak Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2DGF Modeli: PDUV30HVÇapraz Referans: 6RHW4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€642.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç dağıtım ünitesi
RenkSiyah
Kordon uzunluğu10ft.
Yükseklik3.75 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk63.75 "
Maks. Alan sayısı Amper30
ÖlçülüÖlçülmemiş
Montaj StiliDikey Raf Montajı / 0U, Duvar Montajı, Yuvarlanma Yolu, Çalışma Tezgahı
Çıkış Sayısı38
Outlet Merkez Mesafesi23.5mm
Faz1
Fiş TipiNEMA L6-30P
Güç göstergesiYok hayır
Priz Türü(32) C13, (6) C19
Gerilim208/240
genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.73
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)165.1
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Devre Kesici (Evet)
  • GFCI Korumalı (Hayır)
  • Çıkış Aşırı Gerilim Koruması (Yok)
  • Özellikler: (2) 15A Load Banks, Toolless Button-Mount Installation

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış SayısıRenkKordon uzunluğuFiş TipiGüç göstergesiGerilimgenişlikYükseklikÜcret
TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Çıkış 12 Ayak Siyah | AA6HUM 14A324 PDUMH20HV10Siyah12ft.NEMA L6-20P, IEC-320 C20Yok hayır208/240/23017.5 "1.75 "€359.18
TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 Outlet 6 Ayak Siyah | AA6HUN 14A325 PDUHV108Siyah6ft.IEC-320 C14Evet200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "€399.72
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 Outlet 15 Ayak Siyah | AB9ZQP 2GZT3 PDUMH1513Siyah15ft.NEMA 5-15PEvet12017.5 "1.75 "€246.89
TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Outlet 15 Ayak Gümüş | AB9ZQQ 2GZT4 PDUV1516Gümüş15ft.NEMA 5-15PEvet1201.5 "3"€288.00
TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Çıkış 15 Ayak Gümüş | AB9ZQR 2GZT5 PDUV2020Gümüş15ft.NEMA 5-20P, NEMA L5-20PEvet1201.75 "1.25 "€354.09
TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Çıkış 15 Ayak Siyah | AF2DGC 6RHW0 PDU121513 (1 Ön, 12 Arka)Siyah15ft.NEMA 5-15PYok hayır12017.5 "1.75 "€221.30
TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Çıkış 15 Ayak Siyah | AF2DGD 6RHW1 PDU1220T13 (1 Ön, 12 Arka)Siyah15ft.NEMA L5-20PYok hayır12017.5 "1.75 "€315.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIPP LITE PDUV30HV Pdu 30a 38 Çıkışlı 10 Ayak Siyah
€642.92 / Adet