VESTIL CST-F-5x2CR-R Teker, İletken Kauçuk, Sert, 5 x 2 İnç Boyut
Madde: CE3BKN
Modeli: CST-F-5x2CR-R
€41.41 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sert Teker |
Kapasite | 500 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 5 "2 x" |
Renk | Gri |
Çap | 5" |
Durometre | 65 (+/-5) KIYI A |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 6 1 / 2 " |
Malzeme | Termoplastik Kauçuk |
Toplam yükseklik | 6 1 / 2 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | sert |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Durometre | Bitiş | Yükseklik | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-4x2CR-R | sert | 450 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 65 Sahil A | Çinko kaplamalı | 5 1 / 2 " | Sert Teker | €34.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-4x2CR-S | - | 450 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €38.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-4x2CR-SWB | Frenli Döner | 450 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 65 Sahil A | Çinko kaplamalı | 5 1 / 2 " | Döner Teker | €42.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-4x2CR-SWTB1 | - | 450 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €51.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-5x2CR-S | - | 500 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €44.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-6x2CR-R | Tam Frenli Dönme | 600 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 65 (+/-5) KIYI A | Çinko Kaplama, Mavi Pasifleştirilmiş | 7 1 / 2 " | Sert Teker | €48.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-6x2CR-S | - | 600 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €52.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00