VESTIL CST-F-6x2CR-S Teker, İletken Kauçuk, Döner, 6 x 2 İnç Boyut
Madde: CE3BKV
Modeli: CST-F-6x2CR-S
€52.79 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 600 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 6 "2 x" |
Renk | Gri |
Çap | 6" |
Durometre | 65 (-/+) Sahil A |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Termoplastik Kauçuk |
Raceway Tipi | Çift top |
Sıcaklık. menzil | -45 derece 180 dereceye kadar F |
Zerk Uydurma | Aks, Yarış Pisti |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tip | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Durometre | Bitiş | Yükseklik | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-4x2CR-R | sert | 450 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 65 Sahil A | Çinko kaplamalı | 5 1 / 2 " | Sert Teker | €34.33 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-4x2CR-S | - | 450 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €38.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-4x2CR-SWB | Frenli Döner | 450 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 65 Sahil A | Çinko kaplamalı | 5 1 / 2 " | Döner Teker | €42.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-4x2CR-SWTB1 | - | 450 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €51.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-5x2CR-R | sert | 500 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 65 (+/-5) KIYI A | Çinko kaplamalı | 6 1 / 2 " | Sert Teker | €41.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-5x2CR-S | - | 500 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €44.35 | TEKLİF TALEBİ
| |
CST-F-6x2CR-R | Tam Frenli Dönme | 600 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 65 (+/-5) KIYI A | Çinko Kaplama, Mavi Pasifleştirilmiş | 7 1 / 2 " | Sert Teker | €48.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00