VESTIL CST-F-4x2CR-SWB Teker, İletken Kauçuk, Döner, Fren, 4 x 2 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Döner Teker |
Kapasite | 450 lbs. |
Tekerlek Boyutu | 4 "2 x" |
Renk | Gri |
Çap | 4" |
Durometre | 65 Sahil A |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
Yükseklik | 5 1 / 2 " |
Malzeme | Termoplastik Kauçuk |
Dengelemek | 1 1 / 2 " |
Toplam yükseklik | 5 1 / 2 " |
Üst Plaka Boyutu | 4 "x 4 1 / 2" |
Tip | Frenli Döner |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tip | Kapasite | Tekerlek Boyutu | Çap | Durometre | Bitiş | Yükseklik | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F-4x2CR-R | sert | 450 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 65 Sahil A | Çinko kaplamalı | 5 1 / 2 " | Sert Teker | €34.33 | TEKLİF TALEBİ
|
CST-F-4x2CR-S | - | 450 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €38.62 | TEKLİF TALEBİ
|
CST-F-4x2CR-SWTB1 | - | 450 lbs. | 4 "2 x" | 4" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €51.51 | TEKLİF TALEBİ
|
CST-F-5x2CR-R | sert | 500 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 65 (+/-5) KIYI A | Çinko kaplamalı | 6 1 / 2 " | Sert Teker | €41.41 | TEKLİF TALEBİ
|
CST-F-5x2CR-S | - | 500 lbs. | 5 "2 x" | 5" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €44.35 | TEKLİF TALEBİ
|
CST-F-6x2CR-R | Tam Frenli Dönme | 600 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 65 (+/-5) KIYI A | Çinko Kaplama, Mavi Pasifleştirilmiş | 7 1 / 2 " | Sert Teker | €48.64 | TEKLİF TALEBİ
|
CST-F-6x2CR-S | - | 600 lbs. | 6 "2 x" | 6" | 65 (-/+) Sahil A | Çinko kaplamalı | - | Döner Teker | €52.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00