<span Class='notranslate'>Vulcan </span> C766a | Swaged Cartridge Heater Dia. 3/4 Inch | 3hk06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VULCAN C766A Swaged Cartridge Heater Diameter 3/4 Inch | AC9MDX 3HK06

VULCAN C766A Swaged Cartridge Heater Diameter 3/4 Inch

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9MDX Modeli: C766AÇapraz Referans: 3HK06
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
€72.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Swaged Kartuş Isıtıcı
Çap3 / 4 "
Kurşun Uzunluğu10 "
uzunluk4"
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Kabiliyet900 Derece F
Hassas Kılıf Dia. Hata payı+ 0.000 / -0.004 "
Kılıf malzemesiKorozyona Dayanıklı 304 Paslanmaz Çelik
Gerilim120
Watt Yoğunluğu36W / metrekare içinde.
Watt300

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8516808000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukMaks. Alan sayısı Sıcaklık KabiliyetKılıf malzemesiWatt YoğunluğuWattÜcret
VULCAN C210A Swaged Kartuş Isıtıcı 7-1 / 2 İnç Uzunluk | AB9MXF 2E889 C210A1 / 4 "7.5 "900 Derece F304 Paslanmaz Çelik19W / metrekare içinde.100€81.02
VULCAN C3910A Swaged Kartuş Isıtıcı 42 Watt / Sq. İnç | AB9MXG 2E890 C3910A3 / 8 "1.5 "900 Derece F304 Paslanmaz Çelik42W / metrekare içinde.50€48.34
VULCAN C3830A Kıvrımlı Kartuş Isıtıcı 2-3 / 8 İnç Uzunluk | AB9MXH 2E891 C3830A3 / 8 "2.375 "900 Derece F304 Paslanmaz Çelik34W / metrekare içinde.75€50.58
VULCAN C3840A Swaged Kartuş Isıtıcı 34 Watt / Sq. İnç | AB9MXJ 2E892 C3840A3 / 8 "3"900 Derece F304 Paslanmaz Çelik34W / metrekare içinde.100€67.25
VULCAN C3930A Dövmeli Kartuş Isıtıcı 36 Watt / Sq. İnç | AB9MXK 2E893 C3930A3 / 8 "4"900 Derece F304 Paslanmaz Çelik36W / metrekare içinde.150€62.24
VULCAN C3940A Dövmeli Kartuş Isıtıcı 38 Watt / Sq. İnç | AB9MXL 2E894 C3940A3 / 8 "5"900 Derece F304 Paslanmaz Çelik38W / metrekare içinde.200€53.96
VULCAN C5180A Swaged Kartuş Isıtıcı 42 Watt / Sq. İnç | AB9MXM 2E895 C5180A1 / 2 "2"900 Derece F304 Paslanmaz Çelik42W / metrekare içinde.100€61.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VULCAN C766A Swaged Cartridge Heater Diameter 3/4 Inch
€72.08 / Adet