Watts Lf3003 2 | Dielektrik Rakor, 2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATTS LF3003 2 Dielektrik Rakor, 2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BT2ZRP 0009879

WATTS LF3003 2 Dielektrik Rakor, 2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BT2ZRP Modeli: LF3003 2Çapraz Referans: 0009879
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
€292.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
Adaptör MalzemesiDövülebilir demir
Conta MalzemesiBuna N
Conta Maksimum Basıncı250 psi
Conta Maksimum Sıcaklığı180 Derece F
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş MalzemesiDövülebilir demir
Giriş Boyutu2"
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
Yalıtım malzemesipolisülfon
KurşunMevcut değil
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
Maksimum Basınç250 Psi
Mfr. DiziLF3003
Somun MalzemesiDövülebilir demir
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış MalzemesiKurşunsuz Pirinç
Çıkış Boyutu2"
Çıkış tipiDişi Dişli
Tipmalzeme
Çalışma Sıcaklığı.180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.95

Ürün Detayı:

Dielektrik Rakor, 2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiConta MalzemesiHex BoyutuGiriş MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış BoyutuBoru BoyutuÜcret
WATTS 2 LF3003 Dielektrik Birliği 2 İnç Fip x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26X163 2 LF3003Kurşunsuz Pirinç ve Dövülebilir DemirBuna-N4.125 "---2"€183.71
WATTS 1/2 LF3003 Dielektrik Rakor 1/2 İnç Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26X169 1/2 LF3003Kurşunsuz Pirinç ve ÇelikBuna-N1.625 "---1 / 2 "€38.44
WATTS 3/4 LF3003 Dielektrik Birliği 3 / 4in Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26X170 3/4 LF3003Kurşunsuz Pirinç ve ÇelikBuna-N1.875 "---3 / 4 "€46.67
WATTS 1 LF3003 Dielektrik Birliği 1 İnç Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26X171 1 LF3003Kurşunsuz Pirinç ve ÇelikBuna-N2.25 "---1"€60.24
WATTS 1 1/2 LF3003 Dielektrik Rakor 1-1 / 2 İnç Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26X173 1 1/2 LF3003Kurşunsuz Pirinç ve Dövülebilir DemirBuna-N3.5 "---1.5 "€155.10
WATTS 11/4 LF3003 Dielektrik Birliği 1-1 / 4 İnç Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25CC90 11/4 LF3003Kurşunsuz Pirinç ve ÇelikBuna-N2.75 "---1.25 "€109.58
WATTS LF3003 1/2 Dielektrik Rakor, 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ6JPW 0009874 LF3003 1/2-Buna-N-Çelik1 / 2 "1 / 2 "-€57.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF3003 2 Dielektrik Rakor, 2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç
€292.95 / Adet