Watts Lf3004 1 1/2 | Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WATT LF3004 1 1/2 Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BR3BHW 0821934

WATTS LF3004 1 1/2 Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: BR3BHW Modeli: LF3004 1 1/2Çapraz Referans: 0821934
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
€129.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dielektrik Birliği
Adaptör MalzemesiDövülebilir demir
Conta MalzemesiBuna N
Conta Maksimum Basıncı250 psi
Conta Maksimum Sıcaklığı180 Derece F
Giriş BağlantısıDişi Dişli
Giriş MalzemesiDövülebilir demir
Giriş Boyutu1 1 / 2 "
Giriş Dişi TipiNPT
Giriş TipiDişi Dişli
Yalıtım malzemesipolisülfon
KurşunMevcut değil
Maks. Çalışma basıncı250 PSI
Maksimum Basınç250 Psi
Mfr. DiziLF3004
Somun MalzemesiDövülebilir demir
Çıkış BağlantısıDişi Dişli
Çıkış MalzemesiDövülebilir demir
Çıkış Boyutu1-1 / 2 "
Çıkış tipiDişi Dişli
Tipmalzeme
Çalışma Sıcaklığı.180 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.25

Ürün Detayı:

Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Baskı yapmak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutugövde MalzemesiConta MalzemesiHex BoyutuGiriş MalzemesiGiriş BoyutuÇıkış MalzemesiÇıkış BoyutuÜcret
WATTS 1 1/4 LF3004 Dielektrik Rakor 1-1 / 4 İnç Fip 250 Psi | AB8QZJ 26X174 1 1/4 LF30041.25 "DemirBuna-N2.75 "----€66.31
WATTS 1/2 LF 3004-1 / 2 Dielektrik Rakor 1/2 İnç Fip 250 Psi | AE3JGQ 5DMH3 1/2 LF 3004-1/21 / 2 "Dövülebilir Demir ve Galvanizli ÇelikBuna-N1.625 "----€45.48
WATTS 3/4 LF 3004 3/4 Dielektrik Rakor 3/4 İnç Fip 250 Psi | AE3JGR 5DMH4 3/4 LF 3004 3/43 / 4 "Dövülebilir Demir ve Galvanizli ÇelikBuna-N1.875 "----€51.86
WATTS 1 LF 3004-1 Dielektrik Birliği 1 İnç Fip 250 Psi | AE3JGT 5DMH5 1 LF 3004-11"Dövülebilir Demir ve Galvanizli ÇelikBuna-N2.25 "----€88.37
WATTS 11/2 LF3004 Dielektrik Rakor 1-1 / 2 İnç Fip 250 Psi | AF8EDW 25CC91 11/2 LF30041.5 "Galvanizli Dövülebilir DemirBuna-N3.5 "----€87.03
WATTS 2 LF3004 Dielektrik Birliği 2 İnç Fip 250 Psi | AF8EDX 25CC92 2 LF30042"Galvanizli Dövülebilir DemirBuna-N4.125 "----€138.76
WATT LF3004 1 1/4 Dielektrik Rakor, 1 1/4 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç | BQ7KPU 0821933 LF3004 1 1/4--Buna-N-Çelik1-1 / 4 "Çelik1-1 / 4 "€84.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WATTS LF3004 1 1/2 Dielektrik Rakor, 1 1/2 İnç Giriş, 250 Psi Maks. Basınç
€129.07 / Adet