WESCO Kargo Çubukları, Çemberler ve Zemin Kirişleri
stil | Model | toplam Genişlik | Ayar Aralığı | + | Dolgu büyüklüğü | Boru Boyutu | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272958 | 1.5 " | 87 "- 103" | Kargo Çubuğu | 4 "2.5 x" | 1.5 "Dia. | 103 " | - | alüminyum | €100.51 | |
B | 272959 | 1.5 " | 87 "- 116" | Kargo Çubuğu | 4 "4 x" | 1.5 "1.5 x" | 115 " | - | Galvanizli çelik | €88.60 | TEKLİF TALEBİ
|
C | 272961 | 1.5 " | 86 "- 115" | Kargo Çubuğu | - | - | 110 " | - | Galvanizli çelik | €96.54 | TEKLİF TALEBİ
|
D | 272960 | 1.75 " | 80 "- 139" | Kargo Çubuğu | 4 "4 x" | 1.5 "1.5 x" | 130 " | - | Galvanizli çelik | €103.74 | TEKLİF TALEBİ
|
E | 273130 | 2.625 " | 91 "- 102" | Decking Kiriş | - | - | 102 " | 2000 lb | Alüminyum / Çinko kaplama Çelik | €179.06 | TEKLİF TALEBİ
|
E | 273138 | 2.625 " | 91 "- 102" | Decking Kiriş | - | - | 102 " | 3000 lb | Alüminyum / Çinko kaplama Çelik | €188.37 | TEKLİF TALEBİ
|
F | 272962 | 24 " | - | Kargo Çubuğu Çemberleri | - | - | 36 " | - | Galvanizli çelik | €72.22 |
Kargo Çubukları, Kasnaklar ve Decking Kirişler
Wesco kargo çubukları, kasnaklar ve döşeme kirişleri, kamyonet kasaları ve treylerlerdeki yükleri sabitlemek için kullanılır. Kargo çubukları, daha fazla güç için bir veya iki parçalı alüminyum / çelik konstrüksiyona ve çubuğu istenen yüksekliğe ayarlamak için hızlı bırakma mekanizmasına sahiptir. Markanın döşeme kirişleri, E-ray raylarındaki yükü sabitlemeye yardımcı olmak için E-Klipslerle entegre edilmiştir ve 3000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mikrometre Tork Anahtarları
- Vinç Barları
- Nem Ölçer Aksesuarları
- Pin Ziyaretleri
- Titreşim Sensörleri
- Otomotiv Mekanik
- Redüktörlü Motorlar
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Parçaları
- Tel Yönetimi
- SPEEDAIRE Tek Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Pivot Montajlı, 1-1/4" Delik Çapı
- MITUTOYO Hisseden Gage
- HARRINGTON SNERP Serisi, Arabalı Elektrikli Zincirli Vinç, 20 ft.
- COOPER B-LINE B760-22 Serisi Kiriş Kelepçeleri
- HOFFMAN Eğimli Ön HMI Muhafaza Arka Kapakları
- VERMONT GAGE Car X Go/NoGo Tersinir Montajlar
- KILIAN Flanşlı Rulman
- WHITE-RODGERS Ateşleme Modülleri
- NORGREN borular
- BOSTON GEAR 5 Çaplı Pitch Rack Dişlileri Çelik