WESCO 273130 Alüminyum Çinko Kaplama Çelik Zemin Kirişi, 2000 Lbs Statik Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Decking Kiriş |
Ayar Aralığı | 91 "- 102" |
uzunluk | 102 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | Alüminyum / Çinko kaplama Çelik |
Toplam yükseklik | 3.180 " |
Uzunluk | 102 " |
toplam Genişlik | 2.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 8.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 259.08 |
Gemi genişliği (cm) | 6.67 |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Ayar Aralığı | + | Dolgu büyüklüğü | Boru Boyutu | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272958 | 1.5 " | 87 "- 103" | Kargo Çubuğu | 4 "2.5 x" | 1.5 "Dia. | 103 " | - | alüminyum | €100.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
272959 | 1.5 " | 87 "- 116" | Kargo Çubuğu | 4 "4 x" | 1.5 "1.5 x" | 115 " | - | Galvanizli çelik | €88.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
272960 | 1.75 " | 80 "- 139" | Kargo Çubuğu | 4 "4 x" | 1.5 "1.5 x" | 130 " | - | Galvanizli çelik | €103.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
272961 | 1.5 " | 86 "- 115" | Kargo Çubuğu | - | - | 110 " | - | Galvanizli çelik | €96.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
272962 | 24 " | - | Kargo Çubuğu Çemberleri | - | - | 36 " | - | Galvanizli çelik | €72.22 | ||
273138 | 2.625 " | 91 "- 102" | Decking Kiriş | - | - | 102 " | 3000 lb | Alüminyum / Çinko kaplama Çelik | €188.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00