WESCO 272959 Toz Kaplı Çelik Kargo Çubuğu, 115" Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kargo Çubuğu |
Ayar Aralığı | 87 "- 116" |
uzunluk | 115 " |
Malzeme | Galvanizli çelik |
Toplam yükseklik | 1.5 " |
Uzunluk | 115 " |
toplam Genişlik | 1.5 " |
Dolgu büyüklüğü | 4 "4 x" |
Boru Şekli | Kare |
Boru Boyutu | 1.5 "1.5 x" |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 292.1 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Ayar Aralığı | + | Dolgu büyüklüğü | Boru Boyutu | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272958 | 1.5 " | 87 "- 103" | Kargo Çubuğu | 4 "2.5 x" | 1.5 "Dia. | 103 " | - | alüminyum | €100.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
272960 | 1.75 " | 80 "- 139" | Kargo Çubuğu | 4 "4 x" | 1.5 "1.5 x" | 130 " | - | Galvanizli çelik | €103.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
272961 | 1.5 " | 86 "- 115" | Kargo Çubuğu | - | - | 110 " | - | Galvanizli çelik | €96.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
272962 | 24 " | - | Kargo Çubuğu Çemberleri | - | - | 36 " | - | Galvanizli çelik | €72.22 | ||
273130 | 2.625 " | 91 "- 102" | Decking Kiriş | - | - | 102 " | 2000 lb | Alüminyum / Çinko kaplama Çelik | €179.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
273138 | 2.625 " | 91 "- 102" | Decking Kiriş | - | - | 102 " | 3000 lb | Alüminyum / Çinko kaplama Çelik | €188.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00