WESCO 272958 Alüminyum Kargo Çubuğu, 1-1/2" Çap
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kargo Çubuğu |
Ayar Aralığı | 87 "- 103" |
uzunluk | 103 " |
Malzeme | alüminyum |
Toplam yükseklik | 0" |
Uzunluk | 103 " |
toplam Genişlik | 1.5 " |
Dolgu büyüklüğü | 4 "2.5 x" |
Boru Şekli | yuvarlak |
Boru Boyutu | 1.5 "Dia. |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.95 |
Gemi uzunluğu (cm) | 261.62 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Ayar Aralığı | + | Dolgu büyüklüğü | Boru Boyutu | uzunluk | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272959 | 1.5 " | 87 "- 116" | Kargo Çubuğu | 4 "4 x" | 1.5 "1.5 x" | 115 " | - | Galvanizli çelik | €88.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
272960 | 1.75 " | 80 "- 139" | Kargo Çubuğu | 4 "4 x" | 1.5 "1.5 x" | 130 " | - | Galvanizli çelik | €103.74 | TEKLİF TALEBİ
| |
272961 | 1.5 " | 86 "- 115" | Kargo Çubuğu | - | - | 110 " | - | Galvanizli çelik | €96.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
272962 | 24 " | - | Kargo Çubuğu Çemberleri | - | - | 36 " | - | Galvanizli çelik | €72.22 | ||
273130 | 2.625 " | 91 "- 102" | Decking Kiriş | - | - | 102 " | 2000 lb | Alüminyum / Çinko kaplama Çelik | €179.06 | TEKLİF TALEBİ
| |
273138 | 2.625 " | 91 "- 102" | Decking Kiriş | - | - | 102 " | 3000 lb | Alüminyum / Çinko kaplama Çelik | €188.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00