Wilkerson Rb3-02-f000 | Hava Regülatörü 1/4 İnç Npt 14 Cfm 300 Psi | 6b216 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON RB3-02-F000 Hava Regülatörü 1/4 İnç Npt 14 Cfm 300 Psi | AE7XDW 6B216

WILKERSON RB3-02-F000 Hava Regülatörü 1/4 İnç Npt 14 Cfm 300 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE7XDW Modeli: RB3-02-F000Çapraz Referans: 6B216

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€44.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klima
Ayar topuzuYükselmeyen Kilitleme
Ayar Aralığı0 - 125 psi
gövde MalzemesiPirinç
Gösterge Limanı1 / 8 "NPT
Maks. akışCfm 14
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.125 Derece F
Toplam yükseklik3.42 "
toplam Genişlik1.5 "
Boru Boyutu1 / 4 "NPT
Valf Tasarımıdengeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8481100060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyar Aralığıgövde MalzemesiMaks. akışToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
WILKERSON R03-01-000 Hava Regülatörü 1/8 İnç Npt 13 Cfm 300 Psi | AD9PLX 4TY38 R03-01-0005 - 125 psi-Cfm 133.14 "1.65 "1 / 8 "NPT€29.36
WILKERSON R03-02-000 Hava Regülatörü 1/4 İnç Npt 22 Cfm 300 Psi | AD9PLY 4TY39 R03-02-0005 - 125 psiÇinko Alaşım, QQ-Z-363Cfm 223.14 "1.65 "1 / 4 "NPT€29.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON RB3-02-F000 Hava Regülatörü 1/4 İnç Npt 14 Cfm 300 Psi
€44.22 / Adet