Wilkerson R03-01-000 | Hava Regülatörü 1/8 İnç Npt 13 Cfm 300 Psi | 4ty38 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON R03-01-000 Hava Regülatörü 1/8 İnç Npt 13 Cfm 300 Psi | AD9PLX 4TY38

WILKERSON R03-01-000 Hava Regülatörü 1/8 İnç Npt 13 Cfm 300 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PLX Modeli: R03-01-000Çapraz Referans: 4TY38
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
€29.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Klima
Ayar topuzuYükselmeyen Kilitleme
Ayar Aralığı5 - 125 psi
Gösterge Limanı1 / 8 "NPT
Maks. akışCfm 13
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.125 Derece F
Toplam yükseklik3.14 "
toplam Genişlik1.65 "
Boru Boyutu1 / 8 "NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8481100060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAyar Aralığıgövde MalzemesiMaks. akışToplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutuÜcret
WILKERSON R03-02-000 Hava Regülatörü 1/4 İnç Npt 22 Cfm 300 Psi | AD9PLY 4TY39 R03-02-0005 - 125 psiÇinko Alaşım, QQ-Z-363Cfm 223.14 "1.65 "1 / 4 "NPT€29.36
WILKERSON RB3-02-F000 Hava Regülatörü 1/4 İnç Npt 14 Cfm 300 Psi | AE7XDW 6B216 RB3-02-F0000 - 125 psiPirinçCfm 143.42 "1.5 "1 / 4 "NPT€44.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON R03-01-000 Hava Regülatörü 1/8 İnç Npt 13 Cfm 300 Psi
€29.36 / Adet