Wilkerson F18-04-sk00b | Kompakt Basınçlı Hava Filtresi, 150 Psi Maks. Gelen Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON F18-04-SK00B Kompakt Basınçlı Hava Filtresi, 150 Psi Maks. Gelen Basınç | CH6PDW 55CR55

WILKERSON F18-04-SK00B Kompakt Basınçlı Hava Filtresi, 150 Psi Maks. Gelen Basınç

Stoktaki Ürünler
Öğe: CH6PDW Modeli: F18-04-SK00BÇapraz Referans: 55CR55

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€84.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase boyutu1.7 oz.
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu3 / 16 "
Tahliye TipiManuel
filtre Medyapolietilen
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 130
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı150 psi
Maks. Sıcaklık.125 Derece F
Toplam yükseklik7.5 "
toplam Genişlik2.37 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Menşe ÜlkesiÇin

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Giriş basıncıKase MalzemesiKase boyutuMaks. Sıcaklık.Toplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutubedenÜcret
WILKERSON SF1-02-SYV0 Pnömatik Filtre Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Npt 23 Cfm | AC2HCN 2KEG8 SF1-02-SYV0-Paslanmaz çelik1 oz.180 Derece F4"1.57 "1 / 4 "NPTMinyatür€501.34
WILKERSON SF2-04-SYV0 Pnömatik Filtre Paslanmaz Çelik 1/2 İnç Npt 70 Cfm | AC2HCP 2KEG9 SF2-04-SYV0-Paslanmaz çelik1.7 oz.180 Derece F5.56 "2.38 "1 / 2 "NPTStandart€865.34
WILKERSON F08-02-SK00B Basınçlı Hava Filtresi, 150 Psi, Alt Kompakt | CH6PDN 55CR58 F08-02-SK00B150 psi-0.6 oz.125 Derece F4.87 "1.56 "--€46.84
WILKERSON F08-02-SL00B Alt Kompakt Basınçlı Hava Filtresi, 250 Psi | CH6PDP 55CR59 F08-02-SL00B250 psiMetal0.6 oz.150 Derece F4.87 "1.56 "--€54.64
WILKERSON F18-02-SK00B Basınçlı Hava Filtresi, 150 Psi, Kompakt | CH6PDR 55CR57 F18-02-SK00B150 psi-1.7 oz.125 Derece F7.5 "2.37 "--€87.41
WILKERSON F18-02-SL00B Kompakt Basınçlı Hava Filtresi, 250 Psi | CH6PDT 55CR60 F18-02-SL00B250 psiGözetleme Camlı Metal1.7 oz.150 Derece F7.5 "2.37 "--€101.14
WILKERSON F18-03-SK00B Basınçlı Hava Filtresi, 150 Psi, Kompakt | CH6PDU 55CR56 F18-03-SK00B150 psi-1.7 oz.125 Derece F7.5 "2.37 "--€86.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON F18-04-SK00B Kompakt Basınçlı Hava Filtresi, 150 Psi Maks. Gelen Basınç
€84.13 / Adet