Wilkerson Sf1-02-syv0 | 2keg8 Basınçlı Hava Filtresi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON SF1-02-SYV0 Pnömatik Filtre Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Npt 23 Cfm | AC2HCN 2KEG8

WILKERSON SF1-02-SYV0 Pnömatik Filtre Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Npt 23 Cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2HCN Modeli: SF1-02-SYV0Çapraz Referans: 2KEG8

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€501.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase MalzemesiPaslanmaz çelik
Kase boyutu1 oz.
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu1 / 8 "NPT
Tahliye TipiManuel
filtre Medyapolietilen
Filtre Değerlendirmesi5 mikron
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Maks. akışCfm 23
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Toplam yükseklik4"
toplam Genişlik1.57 "
Boru Boyutu1 / 4 "NPT
bedenMinyatür

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.39
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)17.53
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481100090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Giriş basıncıKase MalzemesiKase boyutuMaks. Sıcaklık.Toplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutubedenÜcret
WILKERSON SF2-04-SYV0 Pnömatik Filtre Paslanmaz Çelik 1/2 İnç Npt 70 Cfm | AC2HCP 2KEG9 SF2-04-SYV0-Paslanmaz çelik1.7 oz.180 Derece F5.56 "2.38 "1 / 2 "NPTStandart€865.34
WILKERSON F08-02-SK00B Basınçlı Hava Filtresi, 150 Psi, Alt Kompakt | CH6PDN 55CR58 F08-02-SK00B150 psi-0.6 oz.125 Derece F4.87 "1.56 "--€46.84
WILKERSON F08-02-SL00B Alt Kompakt Basınçlı Hava Filtresi, 250 Psi | CH6PDP 55CR59 F08-02-SL00B250 psiMetal0.6 oz.150 Derece F4.87 "1.56 "--€54.64
WILKERSON F18-02-SK00B Basınçlı Hava Filtresi, 150 Psi, Kompakt | CH6PDR 55CR57 F18-02-SK00B150 psi-1.7 oz.125 Derece F7.5 "2.37 "--€87.41
WILKERSON F18-02-SL00B Kompakt Basınçlı Hava Filtresi, 250 Psi | CH6PDT 55CR60 F18-02-SL00B250 psiGözetleme Camlı Metal1.7 oz.150 Derece F7.5 "2.37 "--€101.14
WILKERSON F18-03-SK00B Basınçlı Hava Filtresi, 150 Psi, Kompakt | CH6PDU 55CR56 F18-03-SK00B150 psi-1.7 oz.125 Derece F7.5 "2.37 "--€86.23
WILKERSON F18-03-SL00B Kompakt Basınçlı Hava Filtresi, 250 Psi Maks. Gelen Basınç | CH6PDV 55CR61 F18-03-SL00B250 psiGözetleme Camlı Metal1.7 oz.150 Derece F7.5 "2.37 "--€99.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON SF1-02-SYV0 Pnömatik Filtre Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Npt 23 Cfm
€501.34 / Adet