Wilkerson M28-06-bl00b | Basınçlı Hava Filtresi, 150 Psi, Standart | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WILKERSON M28-06-BL00B Basınçlı Hava Filtresi, 150 Psi, Standart | CH6QBN 55CR72

WILKERSON M28-06-BL00B Basınçlı Hava Filtresi, 150 Psi, Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6QBN Modeli: M28-06-BL00BÇapraz Referans: 55CR72

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€152.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Basınçlı Hava Filtresi
Kase boyutu3 Oz.
Bağlantı boyutu3 / 4 "
Drenaj Bağlantı Noktası Boyutu3 / 16 "
Tahliye TipiManuel
filtre MedyaBorosilikat Kumaş
Filtre Değerlendirmesi0.5 mikron
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. akışCfm 120
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı150 psi
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Toplam yükseklik9.25 "
toplam Genişlik2.87 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Giriş basıncıKase MalzemesiKase boyutuMaks. Sıcaklık.Toplam yüksekliktoplam GenişlikBoru BoyutubedenÜcret
WILKERSON SF1-02-SYV0 Pnömatik Filtre Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Npt 23 Cfm | AC2HCN 2KEG8 SF1-02-SYV0-Paslanmaz çelik1 oz.180 Derece F4"1.57 "1 / 4 "NPTMinyatür€501.34
WILKERSON SF2-04-SYV0 Pnömatik Filtre Paslanmaz Çelik 1/2 İnç Npt 70 Cfm | AC2HCP 2KEG9 SF2-04-SYV0-Paslanmaz çelik1.7 oz.180 Derece F5.56 "2.38 "1 / 2 "NPTStandart€865.34
WILKERSON F08-02-SK00B Basınçlı Hava Filtresi, 150 Psi, Alt Kompakt | CH6PDN 55CR58 F08-02-SK00B150 psi-0.6 oz.125 Derece F4.87 "1.56 "--€46.84
WILKERSON F08-02-SL00B Alt Kompakt Basınçlı Hava Filtresi, 250 Psi | CH6PDP 55CR59 F08-02-SL00B250 psiMetal0.6 oz.150 Derece F4.87 "1.56 "--€54.64
WILKERSON F18-02-SK00B Basınçlı Hava Filtresi, 150 Psi, Kompakt | CH6PDR 55CR57 F18-02-SK00B150 psi-1.7 oz.125 Derece F7.5 "2.37 "--€87.41
WILKERSON F18-02-SL00B Kompakt Basınçlı Hava Filtresi, 250 Psi | CH6PDT 55CR60 F18-02-SL00B250 psiGözetleme Camlı Metal1.7 oz.150 Derece F7.5 "2.37 "--€101.14
WILKERSON F18-03-SK00B Basınçlı Hava Filtresi, 150 Psi, Kompakt | CH6PDU 55CR56 F18-03-SK00B150 psi-1.7 oz.125 Derece F7.5 "2.37 "--€86.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WILKERSON M28-06-BL00B Basınçlı Hava Filtresi, 150 Psi, Standart
€152.57 / Adet