WILKERSON B28-06-FK00B Filtre-Regülatör, 3/4 NPT, 5 Mikron, 150 Psi, 280 Cfm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Filtre regülatörü |
Ayar Aralığı | 0 - 125 psi |
Kase boyutu | 3 Oz. |
Bağlantı boyutu | 3 / 4 " |
Tahliye Tipi | Manuel |
Filtre Değerlendirmesi | 5 mikron |
Maks. akış | Cfm 280 |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 150 psi |
Maks. Sıcaklık. | 125 Derece F |
Toplam yükseklik | 11.25 " |
toplam Genişlik | 2.87 " |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Maks. Sıcaklık. | Ayar Aralığı | Kase Malzemesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Boru Boyutu | beden | Kase boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB1-02-LYSS | 150 Derece F | 0 - 125 psi | Paslanmaz çelik | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | Minyatür | 1.0 oz. | €734.92 | ||
SB1-02-KYSS | 150 Derece F | 0 - 60 psi | Paslanmaz çelik | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | Minyatür | 1.0 oz. | €734.92 | ||
SB2-04-LYSS | 150 Derece F | 0 - 125 psi | Paslanmaz çelik | 8.59 " | 2.5 " | 1 / 2 "NPT | Standart | 4.0 oz. | €1,635.87 | ||
SB2-04-KYSS | 150 Derece F | 0 - 60 psi | Paslanmaz çelik | 8.59 " | 2.5 " | 1 / 2 "NPT | Standart | 4.0 oz. | €1,547.24 | ||
BB3-02-FK00 | 125 Derece F | 5 - 125 psi | polikarbonat | 6.25 " | 1.56 " | 1 / 4 "NPT | - | 0.4 oz. | €58.10 | ||
B08-02-FK00B | 125 Derece F | 0 - 125 psi | - | 7" | 1.56 " | - | - | 0.4 oz. | €66.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
B08-02-FL00B | 150 Derece F | 0 - 125 psi | - | 7" | 1.56 " | - | - | 0.4 oz. | €72.95 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00