80/20 25-3896 | Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Geçmeli, M5 X 18mm Dişli, Çinko, Parlak | 5jrh1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 25-3896 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Sürgülü, M5 x 18mm Dişli, Çinko, Parlak | AE4EWB 5JRH1

80/20 25-3896 Tespit Elemanı, Standart Sürgülü, M5 x 18mm Dişli, Çinko, Parlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EWB Model: 25-3896Çapraz Referans: 5JRH1
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
€6.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapa Bağlantı Elemanı
RenkParlak
Boyut A18.54 mm
Boyut B6.22 mm
Boyut C10.94 mm
Boyut D4.34 mm
Boyut e14.27 mm
Boyut F12.44 mm
Boyut G10.31 mm
Malzemeçinko
Somun türüStandart Sürgülü
Konu BoyutuM5 x 18 mm SHCS
UPC728422233768

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7907006000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeÜcret
80/20 13184 Ankraj Bağlantı Elemanı, Bilyeli Yaylı Somunlu, M4 x 14 mm, Çinko, Parlak | AA7XUW 16U369 1318416.9 mm5 mm7.9 mmçinko€6.94
80/20 3395 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Sürgülü, 10-32 x 0.75 Dişli, Çinko, Parlak | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "çinko€7.52
80/20 3360 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Sürgülü, 5/16-18 x 1.3 Dişli, Çinko, Parlak | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "çinko€8.49
80/20 40-3897 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Sürgülü, M8 x 30mm Dişli, Çinko, Parlak | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mmçinko€7.88
80/20 13186 Ankraj Bağlantı Elemanı, Ekonomik Sürgülü, M6 x 20mm Dişli, Çinko, Parlak | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmçinko€5.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 25-3896 Tespit Elemanı, Standart Sürgülü, M5 x 18mm Dişli, Çinko, Parlak
€6.69 / Adet