80/20 40-3897 | Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Geçmeli, M8 X 30mm Dişli, Çinko, Parlak | 5jrh3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 40-3897 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Sürgülü, M8 x 30mm Dişli, Çinko, Parlak | AE4EWD 5JRH3

80/20 40-3897 Tespit Elemanı, Standart Sürgülü, M8 x 30mm Dişli, Çinko, Parlak

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4EWD Model: 40-3897Çapraz Referans: 5JRH3
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
€7.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapa Bağlantı Elemanı
RenkParlak
Boyut A33 mm
Boyut B7.84 mm
Boyut C15.87 mm
Boyut D6.35 mm
Boyut e19.93 mm
Boyut F17.45 mm
Boyut G15.97 mm
Malzemeçinko
Somun türüStandart Sürgülü
Konu BoyutuM8 x 30 mm SHCS
UPC7131405001774

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7907006000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeÜcret
80/20 13184 Ankraj Bağlantı Elemanı, Bilyeli Yaylı Somunlu, M4 x 14 mm, Çinko, Parlak | AA7XUW 16U369 1318416.9 mm5 mm7.9 mmçinko€6.94
80/20 3395 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Sürgülü, 10-32 x 0.75 Dişli, Çinko, Parlak | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "çinko€7.52
80/20 3360 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Sürgülü, 5/16-18 x 1.3 Dişli, Çinko, Parlak | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "çinko€8.49
80/20 25-3896 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Sürgülü, M5 x 18mm Dişli, Çinko, Parlak | AE4EWB 5JRH1 25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mmçinko€6.69
80/20 13186 Ankraj Bağlantı Elemanı, Ekonomik Sürgülü, M6 x 20mm Dişli, Çinko, Parlak | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmçinko€5.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 40-3897 Tespit Elemanı, Standart Sürgülü, M8 x 30mm Dişli, Çinko, Parlak
€7.88 / Adet