80/20 13184 | Ankraj Bağlantı Elemanı, Bilyeli Yaylı Somunlu, M4 X 14mm, Çinko, Parlak | 16u369 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 13184 Ankraj Bağlantı Elemanı, Bilyeli Yaylı Somunlu, M4 x 14 mm, Çinko, Parlak | AA7XUW 16U369

80/20 13184 Ankraj Tespit Elemanı, Top Yaylı Somunlu, M4 x 14mm, Çinko, Parlak

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7XUW Model: 13184Çapraz Referans: 16U369
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
€6.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapa Bağlantı Elemanı
RenkParlak
Boyut A16.9 mm
Boyut B5 mm
Boyut C7.9 mm
Boyut D4.2 mm
Boyut e11.8 mm
Boyut F11.85 mm
Boyut G8.5 mm
BitişLake
Malzemeçinko
Somun türüBilya Yaylı Yuvarlanma
Konu BoyutuM4 x 14 mm SHCS
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.89
Gemi uzunluğu (cm)1.85
Gemi genişliği (cm)1.19
HS kodu7907006000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CMalzemeÜcret
80/20 3395 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Sürgülü, 10-32 x 0.75 Dişli, Çinko, Parlak | AC3BNZ 2RCU3 33950.73 "0.245 "0.431 "çinko€7.52
80/20 3360 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Sürgülü, 5/16-18 x 1.3 Dişli, Çinko, Parlak | AC3BPA 2RCU4 33601.383 "0.309 "0.625 "çinko€8.49
80/20 25-3896 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Sürgülü, M5 x 18mm Dişli, Çinko, Parlak | AE4EWB 5JRH1 25-389618.54 mm6.22 mm10.94 mmçinko€6.69
80/20 40-3897 Ankraj Bağlantı Elemanı, Standart Sürgülü, M8 x 30mm Dişli, Çinko, Parlak | AE4EWD 5JRH3 40-389733 mm7.84 mm15.87 mmçinko€7.88
80/20 13186 Ankraj Bağlantı Elemanı, Ekonomik Sürgülü, M6 x 20mm Dişli, Çinko, Parlak | AE4EWJ 5JRH8 1318625 mm8 mm13mmçinko€5.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 13184 Ankraj Tespit Elemanı, Top Yaylı Somunlu, M4 x 14mm, Çinko, Parlak
€6.94 / Adet