80/20 6423 | Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 1-7/8 X 3-15/16 X 1-7/32 İnç Boyutu, Alüminyum | 2rcj9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 6423 Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 İnç Boyut, Alüminyum | AC3BLX 2RCJ9

80/20 6423 Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 İnç Boyut, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BLX Model: 6423Çapraz Referans: 2RCJ9
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
€123.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulman
Rulman TipiUHMW PED
Vücut genişliği3.937 "
Cıvata Ölçüsü1 / 4-20
RenkTemizle
Boyut A1.218 "
Boyut AA0.406 "
Boyut B0.312 "
Boyut C0.906 "
Boyut D0.094 "
Boyut e2.63 "
Boyut F0.156 "
Boyut G2.318 "
Boyut H0.306 "
Boyut J0.654 "
Boyut K0.156 "
Boyut l3.938 "
Boyut M1.875 "
Boyut N0.938 "
Boyut P (In.)0.438 "
Boyut Q1.469 "
Boyut R0.344 "
Boyut S1"
Boyut U0.265 "
Boyut V0.257 "
Boyut W3.25 "
Boyut X1"
Boyut Y1"
Boyut Z0.438 "
BitişAnotlamak
Flanş kalınlığı0.312 In.
sınıf6105-T5
Yükseklik1.218
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Montaj Cıvatası (In.)1 / 4-20
Montaj Deliği0.257 "
Montaj Deliği Merkezi2"
Montaj Deliği Çapı0.257 "
Toplam yükseklik1.218 "
Uzunluk1.875 "
toplam Genişlik3.937 "
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuvası Genişliği0.255 "
Konu BoyutuSayfa #8
TipÇift Flanş
genişlik3.937 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeRenkÜcret
80/20 6523 Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlüminyumTemizle€128.70
80/20 25-6423 Fren Delikli Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 47mm x 86.2mm x 31.3mm, Alüminyum | AE4SSS 5JRW6 25-642331.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AlüminyumTemizle€124.58
80/20 40-6523 Lineer Rulman, Fren Deliği, 4 Yuva, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, Alüminyum | AE4FAV 5JRX0 40-652350 mm9mm41 mm6105-T5AlüminyumTemizle€129.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 6423 Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 İnç Boyut, Alüminyum
€123.30 / Adet