80/20 6523 | Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 2-13/16 X 5-1/2 X 1-7/8 İnç Boyutu, Alüminyum | 2rck4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 6523 Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BMB 2RCK4

80/20 6523 Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 İnç Boyut, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3BMB Model: 6523Çapraz Referans: 2RCK4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€128.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulman
Rulman TipiUHMW PED
Vücut genişliği5.5 "
Cıvata Ölçüsü5 / 16-18
RenkTemizle
Boyut A1.875 "
Boyut AA0.625 "
Boyut B0.375 "
Boyut C1.5 "
Boyut D0.125 "
Boyut e4.005 "
Boyut F0.25 "
Boyut G3.505 "
Boyut H0.493 "
Boyut J0.748 "
Boyut K0.25 "
Boyut l5.5 "
Boyut M2.812 "
Boyut N1.406 "
Boyut P (In.)0.656 "
Boyut Q2"
Boyut R0.375 "
Boyut S1.5 "
Boyut U0.343 "
Boyut V0.328 "
Boyut W4.75 "
Boyut X1.5 "
Boyut Y1.5 "
Boyut Z0.656 "
BitişAnotlamak
Flanş kalınlığı0.375 In.
sınıf6105-T5
Yükseklik1.875 "
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Montaj Cıvatası (In.)5 / 16-18
Montaj Deliği0.328 "
Montaj Deliği Merkezi3"
Montaj Deliği Çapı0.328 "
Toplam yükseklik1.875 "
Uzunluk2.812 "
toplam Genişlik5.5 "
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuvası Genişliği0.32 "
Konu BoyutuSayfa #10
TipÇift Flanş
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeRenkÜcret
80/20 6423 Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 İnç Boyut, Alüminyum | AC3BLX 2RCJ9 64231.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlüminyumTemizle€123.30
80/20 25-6423 Fren Delikli Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 47mm x 86.2mm x 31.3mm, Alüminyum | AE4SSS 5JRW6 25-642331.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AlüminyumTemizle€124.58
80/20 40-6523 Lineer Rulman, Fren Deliği, 4 Yuva, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, Alüminyum | AE4FAV 5JRX0 40-652350 mm9mm41 mm6105-T5AlüminyumTemizle€129.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 6523 Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 İnç Boyut, Alüminyum
€128.70 / Adet