80/20 25-6423 | Fren Delikli Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 47 mm X 86.2 mm X 31.3 mm, Alüminyum | 5jrw6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

80/20 25-6423 Fren Delikli Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 47mm x 86.2mm x 31.3mm, Alüminyum | AE4SSS 5JRW6

80/20 25-6423 Fren Delikli Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 47mm x 86.2mm x 31.3mm, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4SSS Model: 25-6423Çapraz Referans: 5JRW6
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
€124.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Rulman
Namlu Çapı0
Rulman TipiUHMW PED
Delik Dia.6.3mm
RenkTemizle
Boyut A31.24 mm
Boyut AA10.69 mm
Boyut B8 mm
Boyut C23.24 mm
Boyut D1.8 mm
Boyut e66.29 dakika
Boyut F3.99 mm
Boyut G58.32 mm
Boyut H7.8 mm
Boyut J16.48 mm
Boyut K3.99mm
Boyut l99.26mm
Boyut M47 mm
Boyut N23.5mm
Boyut P (In.)11mm
Boyut Q37.13 mm
Boyut R8.48 mm
Boyut S25 mm
Boyut U6.53 mm
Boyut V6.53 mm
Boyut W82.23 mm
Boyut X25 mm
Boyut Y25 mm
Boyut Z11 mm
Dinamik Yük Kapasitesi0
BitişAnotlamak
Flanş Çapı0
Flanş kalınlığı8 mm
sınıf6105-T5
Yükseklik31.25
Kilitleme Tipiİsteğe bağlı
YağlamaKuru
MalzemeAlüminyum
Maks. Alan sayısı Pv0
Montaj Deliği Merkezi50 mm
Montaj Deliği Çapı6.3mm
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi0
Toplam yükseklik31.25mm
Uzunluk47mm
toplam Genişlik99.26mm
Tampon MalzemesiUHMW Plastik
süreciekstrüde
Yuva Açısı (Derece)0
Yuvası Genişliği6.5mm
Statik Yük Kapasitesi0
Konu BoyutuSayfa #8
TipÇift Flanş
genişlik99.26

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8483304080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut ABoyut BBoyut CsınıfMalzemeRenkÜcret
80/20 6423 Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 İnç Boyut, Alüminyum | AC3BLX 2RCJ9 64231.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AlüminyumTemizle€123.30
80/20 6523 Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 İnç Boyutu, Alüminyum | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlüminyumTemizle€128.70
80/20 40-6523 Lineer Rulman, Fren Deliği, 4 Yuva, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, Alüminyum | AE4FAV 5JRX0 40-652350 mm9mm41 mm6105-T5AlüminyumTemizle€129.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

80/20 25-6423 Fren Delikli Lineer Rulman, 4 Yuvalı, 47mm x 86.2mm x 31.3mm, Alüminyum
€124.58 / Adet