ACME ELECTRIC CE350B008 Endüstriyel Kontrol Trafosu, 240 X 480/120V, 0.350 kVA
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kontrol Transformatörü |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 4.95 " |
uzunluk | 4.5 " |
Birincil voltaj | 220X440, 230X460, 240X480V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-ce350b008.pdf |
İkincil Gerilim | 110 / 115 / 120V |
genişlik | 5.25 " |
Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
CE1000F008 | 6.63 " | 5.5 " | 6.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE100A008 | 3.38 " | 3.5 " | 3.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE1500F008 | 7.31 " | 6" | 6.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE150B008 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE2000F008 | 8.13 " | 6" | 6.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE200B008 | 3.75 " | 4" | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
CE250B008 | 4" | 4" | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00