ACME ELECTRIC T253011SS Dağıtım Trafosu, Alçak Gerilim, Monofaze, 1.5kVA, 316 Paslanmaz Çelik
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Trafo |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 11.62 " |
kVA Derecelendirmesi | 1.5 kVA |
uzunluk | 5.13 " |
Maks. Sıcaklık. | 115 Derece C |
Montaj Tipi | Duvar |
NEMA Değerlendirmesi | Nema 3R |
Birincil voltaj | 240V X 480V |
Ürün Veri Sayfası | acme-elektrik-t253011ss.pdf |
İkincil Gerilim | 120 / 240V |
Korumalı / Korumasız | Korumalı |
genişlik | 5.5 " |
Sargı Malzemesi | Bakır |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Model | Sıcaklık. yükselmek | İnşaat | derinlik | VA Derecelendirmesi | genişlik | Yükseklik | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T153004 | 80 Derece C | - | 3.05 " | 50VA | 3.14 " | 6.41 " | - | - | €185.59 | |
T153005 | 80 Derece C | - | 3.67 " | 100VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | €217.26 | |
T153006 | 80 Derece C | - | 3.67 " | 150VA | 3.89 " | 7.16 " | - | - | €259.73 | |
T253007S | 115 Derece C | - | 3.88 " | 250VA | 4.08 " | 8.68 " | - | - | €259.39 | |
T253008S | 115 Derece C | - | 4.2 " | 500VA | 4.37 " | 9.06 " | - | - | €304.24 | |
T253010S | 115 Derece C | - | 5.13 " | 1kVA | 5.5 " | 10.5 " | - | - | €474.72 | |
T253011S | 115 Derece C | - | 5.13 " | 1.5kVA | 5.5 " | 11.62 " | - | - | €647.77 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00