ACME ELECTRIC TB750B008F4 Endüstriyel Kontrol Trafosu, 240 X 480/120V, 0.750 kVA, 2 Kutuplu Primer Blok
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kontrol Transformatörü |
İnşaat | kapsüllü |
Sıklık | 50 / 60 Hz |
Yükseklik | 7.61 " |
uzunluk | 6.515 " |
Birincil voltaj | 220, 230, 240X440, 460, 480V |
İkincil Gerilim | 110 / 115 / 120V |
UPC | 047503003190 |
genişlik | 5.25 " |
Model | Yükseklik | uzunluk | Birincil voltaj | İkincil Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TB750B014F2 | 7.61 " | 6.005 " | 240 x 480V | 120 x 240V | 5.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TB350B013F4 | 4.75 " | 5.775 " | 240 x 480V | 24V | 4.5 " | €202.58 | TEKLİF TALEBİ
|
TB350B008F4 | 4.75 " | 5.775 " | 220, 230, 240X440, 460, 480V | 110 / 115 / 120V | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TB350B013C | 4.75 " | 4.4 " | 240 x 480V | 24V | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TB350B014 | 4.75 " | 3.97 " | 240 x 480V | 120 x 240V | 4.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
TB350B014F2 | 4.75 " | 5.345 " | 240 x 480V | 120 x 240V | 4.5 " | €143.16 | TEKLİF TALEBİ
|
TB5000F014 | 10 " | 7.5 " | 240 x 480V | 120 x 240V | 9" | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00