LITHONIA LIGHTING C 2 96T8 MVOLT GEB10IS Kanal Şerit Floresan Armatür F96t8
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanallı Floresan Armatür |
Ortam Sıcaklığı Aralık | 32 ila 104 Derece F |
Balast Tipi | T8 Elektronik |
Fikstür Tipi | Genel Amaçlı |
Fikstür Watt | 114 |
Dipnotlar | 2 |
Yükseklik | 2.875 " |
Lamba Miktarı | 2 |
Lamba Tipi | F96T8 |
Lamba Watt | 57 |
uzunluk | 96 " |
Montaj | Bireysel veya Satır |
Önerilen Lamba Ürün No. | 1nz23 |
UPC | 784231163993 |
Gerilim | 120-277 |
genişlik | 4.187 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 246.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.7 |
Gemi genişliği (cm) | 5.84 |
HS kodu | 8539310070 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Lamba Miktarı | Ortam Sıcaklığı Aralık | Balast Tipi | Lamba Tipi | Lamba Watt | uzunluk | Metal Ölçer | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z 232 OG | 2 | 0 ila 104 Derece F | Anında Başlatma | 32WT8 | 32 | 48 " | Çelik | Yüzey veya Askıda | €90.79 | ||
Z 217 OG | 2 | 0 ila 104 Derece F | Anında Başlatma | 17WT8 | 17 | 24 " | Çelik | Yüzey veya Askıda | €75.74 | ||
TZ 232 OG | 4 | 0 ila 104 Derece F | Anında Başlatma | 25WT8 | 32 | 96 " | Çelik | Yüzey veya Askıda | €141.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
ZM 1 15T8 120 RE | 1 | 0 ila 104 Derece F | Ön Isıtma | F15T8 | 15 | 18 " | Çelik | Yüzey veya Askıda | €49.22 | ||
C232 OG | 2 | 0 ila 104 Derece F | Elektronik | F32T8 | 28 | 48 " | 12 | Bireysel veya Satır, Yüzey veya Askıya Alınmış | €101.01 | ||
Z125MV | 1 | 0 ila 104 Derece F | Elektronik | F25T8 | 22 | 36 " | 12 | Bireysel veya Satır, Yüzey veya Askıya Alınmış | €99.51 | ||
Z132MV | 1 | 0 ila 104 Derece F | T8 Elektronik | F32T8 | 28 | 48 " | - | Bireysel veya Satır | €93.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00