Advance Tabco Tvks-305 | Çalışma Tezgahı, 60 X 30 İnç Boyut 14 Ga 304 Ss Üst | Raptor Supplies Türkiye

ADVANCE TABCO TVKS-305 Çalışma Masası, 60 X 30 İnç Boyut 14 Ga 304 Ss Üst

Stoktaki Ürünler
Madde: CD8BAA Modeli: TVKS-305

İle alın Mayıs 8, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€2,397.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İş masası

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 40.05
Gemi yüksekliği (cm)115.57
Gemi uzunluğu (cm)152.4
Gemi genişliği (cm)76.2

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇalışma Yüzey MalzemesiderinlikKenar türüTezgah MontajıYükseklikYükleme kapasitesiMalzemeÜst KalınlıkÜcret
ADVANCE TABCO VSS - 306-GR Çalışma Tezgahı Kenar Damlatmaz 72x30x2 In | AC9WBX 3KWZ5 VSS-306-GR14 ga. Paslanmaz çelik30 "Damlamasız Karedemonte35.5 "1350 lb14 ga. Paslanmaz çelik2"€3,561.93
TEKLİF TALEBİ
ADVANCE TABCO VLG - 306 Çalışma Tezgahı 35-1/2x72x30 İnç Raf | AF4FXQ 8VLN1 VLG-306Paslanmaz çelik30 "Bullnosemontajlı35.5 "525 lbPaslanmaz çelik1.5 "€2,866.24
TEKLİF TALEBİ
ADVANCE TABCO HK-SS-304 Kapalı Taban Çalışma Tezgahı 35 x 60 x 30 In | AF4JEN 8Y399 HK-SS-304Paslanmaz çelik30 "Bullnosemontajlı35 "500 lbPaslanmaz çelik1.5 "€4,935.60
ADVANCE TABCO CK-SS-304M Kapalı Taban Çalışma Tezgahı 35 x 48 x 30 In | AF4KBR 8Z501 CK-SS-304MPaslanmaz çelik30 "Bullnosemontajlı35 "500 lbPaslanmaz çelik1.5 "€5,314.73
ADVANCE TABCO SS-366 Çalışma Tezgahı 72 x 36 x 35-1/2 İnç Paslanmaz Çelik Üst | AF4KZV 8ZKU5 SS-366Paslanmaz çelik36 "Bullnosedemonte35.5 "450 lbPaslanmaz çelik1.5 "€2,861.43
TEKLİF TALEBİ
ADVANCE TABCO CK-SS-305M Kapalı Taban Çalışma Tezgahı 35 x 60 x 30 In | AF4UUG 9KZE5 CK-SS-305MPaslanmaz çelik30 "Bullnosemontajlı35 "562 lbPaslanmaz çelik1.5 "€5,359.52
ADVANCE TABCO KLG-305 Çalışma Tezgahı 35-1/2x60x30 İnç Raf | AF4UUZ 9L275 KLG-305Paslanmaz çelik30 "Bullnosemontajlı35.5 "562 lbPaslanmaz çelik1.5 "€1,871.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

ADVANCE TABCO TVKS-305 Çalışma Masası, 60 X 30 İnç Boyut 14 Ga 304 Ss Üst
€2,397.72 / Adet