AIR HANDLER 2TE96 Hava Filtresi 20 x 20 x 1 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava filtresi |
Hava akımı | 350 fpm |
Baffle Malzemesi | Alüminyum Hasır |
İlk Direnç | 0.40 "WC |
Nominal Derinlik | 1" |
Nominal Filtre Boyutu | 20x20x1 |
Nominal Yükseklik | 20 " |
Nominal Genişlik | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.23 |
Gemi genişliği (cm) | 62.23 |
HS kodu | 8421398090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hava akımı | İlk Direnç | Nominal Derinlik | Nominal Filtre Boyutu | Nominal Yükseklik | Nominal Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GGP6 | 300 fpm | 0.05 "WC | 1 / 2 " | 16x20x1 / 2 | 16 " | 20 " | €73.78 | |
2GGR1 | 300 fpm | 0.05 "WC | 1 / 2 " | 16x25x1 / 2 | 16 " | 25 " | €82.35 | |
2GGR5 | 300 fpm | 0.05 "WC | 1 / 2 " | 20x20x1 / 2 | 20 " | 20 " | €81.31 | |
2GGR9 | 300 fpm | 0.05 "WC | 1 / 2 " | 20x25x1 / 2 | 20 " | 25 " | €91.89 | |
2GGT4 | 300 fpm | 0.05 "WC | 1 / 2 " | 24x24x1 / 2 | 24 " | 24 " | €100.00 | |
2GGT8 | 300 fpm | 0.05 "WC | 1" | 20x25x1 | 20 " | 25 " | €69.00 | |
2GGU3 | 300 fpm | 0.05 "WC | 1" | 24x24x1 | 24 " | 24 " | €72.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00