AIR HANDLER 4C409 Hasır Filtre 20 x 25 x 2 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mesh Filtresi |
Hava akımı | 300 fpm |
Baffle Malzemesi | Galvanize çelik |
İlk Direnç | 0.05 "WC |
Nominal Derinlik | 2" |
Nominal Filtre Boyutu | 20x25x2 |
Nominal Yükseklik | 20 " |
Nominal Genişlik | 25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 8421990040 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00