AIRMASTER FAN 32636 Upblast Egzoz Fanı, Yüksek Basınç, 5 Hp, 3 Faz, 208/230/460 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Temel Boyut | 40x 2 " |
boyutlar | 52-3 / 4 " |
Akış hızı | 10300 |
HP | 5 |
hız | 900 rpm |
Voltaj derecesi | 208/230/460VAC |
Tekerlek çapı | 30 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Temel Boyut | boyutlar | Akış hızı | HP | hız | Voltaj derecesi | Tekerlek çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32582 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 1540 | 1/3 | 1200 Rpm | 115 / 230 VAC | 15 " | €2,188.58 | TEKLİF TALEBİ
|
32583 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 1900 | 1/2 | 1400 Rpm | 115 / 230 VAC | 15 " | €2,216.84 | TEKLİF TALEBİ
|
32584 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 1900 | 1/2 | 1400 Rpm | 208/230/460VAC | 15 " | €2,205.38 | TEKLİF TALEBİ
|
32585 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 2250 | 3/4 | 1600 Rpm | 115 / 230 VAC | 15 " | €2,262.65 | TEKLİF TALEBİ
|
32586 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 2250 | 3/4 | 1600 Rpm | 208/230/460VAC | 15 " | €2,229.05 | TEKLİF TALEBİ
|
32587 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 2590 | 1 | 1800 rpm | 115 / 230 VAC | 15 " | €2,348.95 | TEKLİF TALEBİ
|
32588 | 24-3 / 4x 2 " | 33 3 / 4 " | 2590 | 1 | 1800 rpm | 208/230/460VAC | 15 " | €2,268.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00