AIRMASTER FAN 71725 Hava Sirkülatörü, Duvar, Pervane Çapı 24 İnç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Sirkülatör |
Blade Malzeme | Galvanize çelik |
Bıçak Boyutu | 24 " |
Current Rating | 3 |
boyutlar | 28-1 / 2 x 27 x 27 " |
Akış hızı | 5220/4020/2820 |
Sıklık | 60 Hz |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Bıçak Sayısı | 3 |
Hız Sayısı | 3 |
Güç derecesi | 1/3 |
Ses seviyesi | 71 dBA |
hız | 1080/700/540 Devir |
Voltaj derecesi | 115 VAC |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00